Εξάρτ. κεφ. σφυριού VARIFIX, τυπική προσαρμογή Α4
Εξάρτ. κεφ. σφυριού VARIFIX, τυπική προσαρμογή Α4
ΣΦΥΡΟΚΕΦΑΛΗ ΒΙΔΑ ΚΟΜΠΛΕ-A4-PRFL41-M8X40
Αρ. είδους 0865100030
EAN 4046778549361
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Κατάλληλο για ράγα στερέωσης | 41 x 41 mm, 41 x 62 mm |
Ονομαστική διάμετρος (G) | 8 mm |
Μήκος (κεφαλή σφυριού και μπουζόνι με πλήρες σπείρωμα) (LG) | 40 mm |
Διάμετρος ροδέλας (d2) | 40 mm |
Μήκος (L) | 35 mm |
Πλάτος (B) | 20 mm |
Πάχος (t) | 6 mm |
Πάχος ροδέλας (h1) | 3 mm |
Επιφάνεια | Απλός |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 |
Βάρος | 72 g |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Βιωσιμότητα | Εξοικονόμηση πόρων, Χαμηλών εκπομπών/χαμηλής ρύπανσης |