Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σύνδεσμος ραγών VARIFIX® , προεγκατεστημένος

Σύνδεσμος ραγών VARIFIX, προεγκατεστημένος
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΟΣ 36

Αρ. είδους 0862006002
EAN 4056807256580

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Σύνδεσμος ραγών VARIFIX® , προεγκατεστημένος

Αρ. είδους 0862006002
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
Ασφαλής βυσματούμενη συναρμολόγηση
  • Μειώνει τον χρόνο εργασίας

  • Χωρίς επιμέρους εξαρτήματα


Τα προϊόντα μας διαθέτουν πιστοποίηση Cradle to Cradle Certified®, διαφυλάσσουν τους φυσικούς πόρους και είναι συμβατά με το περιβάλλον. Το πρότυπο αξιολογεί την ασφάλεια, τη δυνατότητα ανακύκλωσης και τις περιεχόμενες ρυπογόνες ουσίες στα υλικά του τελικού προϊόντος. Εδώ εστιάζουμε στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων, για παράδειγμα, με τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών στη διαδικασία παραγωγής.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογής

Συνδέσεις ράγας και στηρίγματος, κατασκευές στηριγμάτων, ελεύθερες κατασκευές

Κατάλληλο για ράγα στερέωσης

36 x 36 mm

Μήκος (L1)

180 mm

Πλάτος (B1)

35 mm

Πλάτος 2 (B2)

30 mm

Πάχος (t1)

6 mm

Πάχος 2 (t2)

5 mm

Απόσταση οπής (LA1)

50 mm

Ονομαστική διάμετρος (G)

10 mm

Βάρος

530 g

Υλικό

Δομικός χάλυβας , 1,0037

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Βιωσιμότητα

Εξοικονόμηση πόρων, Χαμηλών εκπομπών/χαμηλής ρύπανσης

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες