Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πέλμα στερέωσης προφίλ VARIFIX®

Πέλμα σύνδ. ραγών διατ. C VARIFIX, επιψευδ. χάλ.
ΒΑΣΗ ΠΡΟΦΙΛ ΡΑΓΑΣ ΚΑΘΕΤΗ 36

Αρ. είδους 0862005111
EAN 4056807256412

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Πέλμα στερέωσης προφίλ VARIFIX®

Αρ. είδους 0862005111
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
Για στερέωση ραγών συναρμολόγησης με διατομή C και μεγάλα φορτία σε: δάπεδα, οροφές, τοίχους, σε αγωγούς και κανάλια
  • Καλή μεταφορά φορτίου χάρη στο άκαμπτο προφίλ διατομής U


Τα προϊόντα μας διαθέτουν πιστοποίηση Cradle to Cradle Certified®, διαφυλάσσουν τους φυσικούς πόρους και είναι συμβατά με το περιβάλλον. Το πρότυπο αξιολογεί την ασφάλεια, τη δυνατότητα ανακύκλωσης και τις περιεχόμενες ρυπογόνες ουσίες στα υλικά του τελικού προϊόντος. Εδώ εστιάζουμε στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων, για παράδειγμα, με τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών στη διαδικασία παραγωγής.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Κατάλληλο για ράγα στερέωσης

36 x 36 mm

Μήκος πλάκας βάσης (L)

135 mm

Πλάτος πλάκας βάσης (B)

65 mm

Πάχος πλάκας βάσης (t)

6 mm

Μήκος προφίλ (Lp)

100 mm

Εσωτερικό πλάτος προφίλ (Bp)

36,5 mm

Ύψος προφίλ (Hp)

36 mm

Πάχος προφίλ (tp)

4 mm

Μήκος επιμηκυμένης οπής (LL1)

25 mm

Επιμηκυμένο μήκος οπής 2 (LL2)

30 mm

Επιμηκυμένο πλάτος οπής (LB1)

11 mm

Επιμηκυμένο πλάτος οπής 2 (LB2)

11 mm

Απόσταση οπής (LA1)

100 mm

Απόσταση οπής 2 (LA2)

37 mm

Απόσταση οπής 3 (LA3)

40 mm

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Βάρος

680 g

Υλικό

Δομικός χάλυβας , 1,0037

Βιωσιμότητα

Εξοικονόμηση πόρων, Χαμηλών εκπομπών/χαμηλής ρύπανσης

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Ράγα συναρμολόγησης διατομής C VARIFIX® 41/41

ΡΑΓΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ C 41/41 2,5 2Μ

Προφίλ διατομής C με διάφορες επιλογές τοποθέτησης και μεγάλη γκάμα εξαρτημάτων του συστήματος
x 2 m
Τυπικό εξάρτημα στερέωσης VARIFIX® με κεφαλή σχήματος σφυριού Προσυναρμολογημένο προϊόν με παξιμάδι και ροδέλα, επιψευδαργυρωμένο

ΣΤΗΡΙΓΜΑ STANDARDFIX 41 M10X60

x 50 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες