Σφιγκτήρας τάνυσης VARIFIX®
Σφιγκτ. τάνυσης VARIFIX, επιψευδαργυρωμ. χάλυβας
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ 36/41
Αρ. είδους 0862005106
EAN 4053479356136


Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ασφαλής στερέωση
Σχεδίαση με δύο οπές
Τα προϊόντα μας διαθέτουν πιστοποίηση Cradle to Cradle Certified®, διαφυλάσσουν τους φυσικούς πόρους και είναι συμβατά με το περιβάλλον. Το πρότυπο αξιολογεί την ασφάλεια, τη δυνατότητα ανακύκλωσης και τις περιεχόμενες ρυπογόνες ουσίες στα υλικά του τελικού προϊόντος. Εδώ εστιάζουμε στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων, για παράδειγμα, με τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών στη διαδικασία παραγωγής.
Πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντα δύο σφιγκτήρες τάνυσης ανά χαλύβδινο υποστήριγμα.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Κατάλληλο για ράγα στερέωσης | 36 x 36 mm, 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm |
Μήκος (L) | 45 mm |
Ύψος (H) | 45 mm |
Πλάτος (B) | 80 mm |
Πάχος (t) | 6 mm |
Μήκος τεμαχίου αναβολέα (LB) | 95 mm |
Πλάτος βραχίονα (BB) | 53,5 mm |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (G) | M10 |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Βάρος | 276 g |
Ονομαστική διάμετρος | 10 mm |
Βιωσιμότητα | Εξοικονόμηση πόρων, Χαμηλών εκπομπών/χαμηλής ρύπανσης |