Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Παξιμάδι ολίσθησης VARIFIX® συνδυασμένης χρήσης

Συνδ. παξ. ολίσθ. VARIFIX 36/41 ST37, επιψευδαργ.
ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ 36/41 M8

Αρ. είδους 0862064100

EAN 4045727151556

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Παξιμάδι ολίσθησης VARIFIX® συνδυασμένης χρήσης

Αρ. είδους 0862064100

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ταιριάζει με όλες τις ράγες τύπου 36 και 41
  • Τα προϊόντα μας που διαθέτουν πιστοποίηση "Cradle to Cradle Certified®" διαφυλάσσουν τους φυσικούς πόρους και είναι συμβατά με το περιβάλλον. Το πρότυπο αξιολογεί την ασφάλεια, τη δυνατότητα ανακύκλωσης και τις περιεχόμενες ρυπογόνες ουσίες στα υλικά του τελικού προϊόντος. Εδώ εστιάζουμε ειδικά στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων, π.χ. με τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών στη διαδικασία παραγωγής.
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Κατάλληλο για ράγα στερέωσης

41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 36 x 36 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Πλάτος (B)

29 mm

Μήκος (L)

33 mm

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (G)

M8

Πάχος (t)

6 mm

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Υλικό

Χάλυβας

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

40,825 g

Βιωσιμότητα

Εξοικονόμηση πόρων, Χαμηλών εκπομπών/χαμηλής ρύπανσης

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες