Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βραχίονας VARIFIX 36/36, βαρύς

Βραχίονας VARIFIX 36/36, βαρύς
ΚΟΝΣΟΛΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 36/36 2,5 600MM

Αρ. είδους 0862009043

EAN 4024835581523

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βραχίονας VARIFIX 36/36, βαρύς

Αρ. είδους 0862009043
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
Universal wall bracket for mounting piping and much more
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Μήκος (L)

607,5 mm

Πλάτος (B)

46 mm

Ύψος (H)

340 mm

Πλάτος προφίλ (BP)

36 mm

Ύψος προφίλ (HP)

36 mm

Πάχος προφίλ (tP)

2,5 mm

Ωφέλιμο μήκος βραχίονα (X)

600 mm

Μήκος επιμηκυμένης οπής (LL1)

25 mm

Επιμηκυμένο πλάτος οπής (LB1)

12,5 mm

Επιμηκυμένο μήκος οπής 2 (LL2)

29,5 mm

Επιμηκυμένο πλάτος οπής 2 (LB2)

11,5 mm

Επιφάνεια

Γαλβανισμένο με εμβάπτιση εν θερμώ

Απόσταση οπών στο εξάρτημα τοίχου (LA1)

293 mm

Απόσταση οπής 2 (LA2)

50 mm

Υλικό

Δομικός χάλυβας , 1,0037

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

3380,000 g

Με πιστοποίηση πυροπροστασίας

Ναι

Επιτρεπόμενο φορτίο για σενάριο φόρτωσης 9

1,97 kN

Επιτρεπόμενο φορτίο για σενάριο φόρτωσης 8

2,95 kN

Επιτρεπόμενο φορτίο για σενάριο φόρτωσης 7

13,12 kN/m

Επιτρεπόμενο φορτίο για σενάριο φόρτωσης 6

9,84 kN/m

Βιωσιμότητα

Εξοικονόμηση πόρων, Χαμηλών εκπομπών/χαμηλής ρύπανσης

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Ράγα συναρμολόγησης διατομής C VARIFIX® 36/36

ΡΑΓΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ C 36/36 2,5 2M

Προφίλ διατομής C με διάφορες επιλογές τοποθέτησης και μεγάλη γκάμα εξαρτημάτων του συστήματος
x 2 m
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες