Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Στήριγμα VARIFIX® 36/36 Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας

Κονσόλα VARIFIX 36/36, χάλυβας με επικάλ. ψευδαργ.
ΚΟΝΣΟΛΑ 36/36 2,5 300MM

Αρ. είδους 0862009020

EAN 4024835581325

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Στήριγμα VARIFIX® 36/36 Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας

Αρ. είδους 0862009020
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
Επιτοίχιο στήριγμα από επιψευδαργυρωμένο χάλυβα για τη στερέωση σωληνώσεων, μονάδων και πολλών άλλων
  • Ασφαλής συγκράτηση χάρη στη σταθερή πλάκα βάσης

  • Απλή ευθυγράμμιση χάρη στις οπές με εγκοπή της πλάκας βάσης, οι οποίες έχουν περιστραφεί κατά 90°

  • Το πώμα άκρου ράγας περιλαμβάνεται στα περιεχόμενα της παράδοσης

  • Μονάδες με εύρος μηχανικής αντοχής ≤ 26 N/mm²
Ανακοίνωση
  • Ακατάλληλη για εξωτερική χρήση. Για εξωτερική τοποθέτηση, επιλέξτε τη σειρά προϊόντων ανοξείδωτου χάλυβα.

  • Τα προϊόντα μας που διαθέτουν πιστοποίηση Cradle to Cradle Certified διαφυλάσσουν τους φυσικούς πόρους και έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε επιβλαβείς ουσίες. Το πρότυπο αξιολογεί την ασφάλεια, τη δυνατότητα ανακύκλωσης και τις περιεχόμενες ρυπογόνες ουσίες στα υλικά του τελικού προϊόντος. Εδώ εστιαζόμαστε κυρίως στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων, π.χ. με τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών στη διαδικασία παραγωγής.

Δοκιμή πυροπροστασίας: Έκθεση δοκιμής 3612/5526

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογήςΕπιτοίχιο στήριγμα γενικής χρήσης για τη στερέωση σωληνώσεων, συγκροτημάτων κ.λπ.

Ωφέλιμο μήκος βραχίονα (X)

308 mm

Ύψος πλάκας βάσης (H)

120 mm

Πλάτος πλάκας βάσης (B)

40 mm

Πάχος πλάκας βάσης (t)

8 mm

Ύψος προφίλ (HP)

36 mm

Πλάτος προφίλ (BP)

36 mm

Πάχος προφίλ (tP)

2,5 mm

Μήκος επιμηκυμένης οπής (LL1)

20 mm

Επιμηκυμένο πλάτος οπής (LB1)

13 mm

Απόσταση οπής (LA1)

75 mm

Επιμηκυμένο μήκος οπής 2 (LL2)

29,5 mm

Επιμηκυμένο πλάτος οπής 2 (LB2)

11,5 mm

Απόσταση οπής 2 (LA2)

50 mm

Επιτρεπόμενο φορτίο για σενάριο φόρτωσης 1

6,88 kN/m

Επιτρεπόμενο φορτίο για σενάριο φόρτωσης 2

2,06 kN

Επιτρεπόμενο φορτίο για σενάριο φόρτωσης 3

1,03 kN

Επιτρεπόμενο φορτίο για σενάριο φόρτωσης 4

1,03 kN

Επιτρεπόμενο φορτίο για σενάριο φόρτωσης 5

0,69 kN

Με πιστοποίηση πυροπροστασίας

Ναι

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Υλικό

Δομικός χάλυβας , 1,0037

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

848,000 g

Μήκος

300 mm

Βιωσιμότητα

Εξοικονόμηση πόρων, Χαμηλών εκπομπών/χαμηλής ρύπανσης

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Ράγα συναρμολόγησης διατομής C VARIFIX® 36/36

ΡΑΓΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ C 36/36 2,5 2M

Προφίλ διατομής C με διάφορες επιλογές τοποθέτησης και μεγάλη γκάμα εξαρτημάτων του συστήματος
x 2 m
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες