Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σφιγκτήρας τάνυσης VARIFIX®

Σφιγκτ. τάνυσης VARIFIX, επιψευδαργυρωμ. χάλυβας
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ 26/28

Αρ. είδους 0862005105
EAN 4056807256382
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Σφιγκτήρας τάνυσης VARIFIX®

Αρ. είδους 0862005105
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
Για στερέωση ραγών συναρμολόγησης με διατομή C σε χαλύβδινα υποστηρίγματα χωρίς διάτρηση και συγκόλληση

Ασφαλής στερέωση


Σχεδίαση με δύο οπές



Τα προϊόντα μας διαθέτουν πιστοποίηση Cradle to Cradle Certified®, διαφυλάσσουν τους φυσικούς πόρους και είναι συμβατά με το περιβάλλον. Το πρότυπο αξιολογεί την ασφάλεια, τη δυνατότητα ανακύκλωσης και τις περιεχόμενες ρυπογόνες ουσίες στα υλικά του τελικού προϊόντος. Εδώ εστιάζουμε στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων, για παράδειγμα, με τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών στη διαδικασία παραγωγής.

Ανακοίνωση

Πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντα δύο σφιγκτήρες τάνυσης ανά χαλύβδινο υποστήριγμα.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Κατάλληλο για ράγα στερέωσης

26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm

Μήκος (L)

45 mm

Ύψος (H)

45 mm

Πλάτος (B)

70 mm

Πάχος (t)

4 mm

Μήκος τεμαχίου αναβολέα (LB)

70 mm

Πλάτος βραχίονα (BB)

40 mm

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (G)

M6

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Βάρος

162 g

Ονομαστική διάμετρος

6 mm

Βιωσιμότητα

Εξοικονόμηση πόρων, Χαμηλών εκπομπών/χαμηλής ρύπανσης

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες