Παξιμάδι ολίσθησης VARIFIX® συνδυασμένης χρήσης Για όλες τις ράγες τύπου 26 και 28
Συνδυασμένο παξιμάδι ολίσθησης VARIFIX 26/28
ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ 26/28 M8


Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Τα προϊόντα μας διαθέτουν πιστοποίηση Cradle to Cradle Certified®, διαφυλάσσουν τους φυσικούς πόρους και είναι συμβατά με το περιβάλλον. Το πρότυπο αξιολογεί την ασφάλεια, τη δυνατότητα ανακύκλωσης και τις περιεχόμενες ρυπογόνες ουσίες στα υλικά του τελικού προϊόντος. Εδώ εστιάζουμε στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων, για παράδειγμα, με τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών στη διαδικασία παραγωγής.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Κατάλληλο για ράγα στερέωσης | 26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm |
Πλάτος (B) | 22,5 mm |
Μήκος (L) | 23 mm |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (G) | M8 |
Πάχος (t) | 5 mm |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Υλικό | Χάλυβας |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 17,550 g |
Βιωσιμότητα | Εξοικονόμηση πόρων, Χαμηλών εκπομπών/χαμηλής ρύπανσης |