Στήριγμα VARIFIX® 26/18 Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας
Κονσόλα VARIFIX 26/18, χάλυβας με επιψευδαργύρωση
ΚΟΝΣΟΛΑ 26/18 1,25 200MM
Αρ. είδους 0862009001
EAN 4024835581240


Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ασφαλής συγκράτηση χάρη στη σταθερή πλάκα βάσης
- Απλή ευθυγράμμιση χάρη στις οπές με εγκοπή της πλάκας βάσης, οι οποίες έχουν περιστραφεί κατά 90°
- Το πώμα άκρου ράγας περιλαμβάνεται στα περιεχόμενα της παράδοσης
- Μονάδες με εύρος μηχανικής αντοχής ≤ 26 N/mm²
- Ακατάλληλη για εξωτερική χρήση. Για εξωτερική τοποθέτηση, επιλέξτε τη σειρά προϊόντων ανοξείδωτου χάλυβα.
- Τα προϊόντα μας που διαθέτουν πιστοποίηση Cradle to Cradle Certified διαφυλάσσουν τους φυσικούς πόρους και έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε επιβλαβείς ουσίες. Το πρότυπο αξιολογεί την ασφάλεια, τη δυνατότητα ανακύκλωσης και τις περιεχόμενες ρυπογόνες ουσίες στα υλικά του τελικού προϊόντος. Εδώ εστιαζόμαστε κυρίως στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων, π.χ. με τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών στη διαδικασία παραγωγής.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Ιδανικό προϊόν για ψευδοκατασκευές και για οικονομική και γρήγορη στερέωση ορθογώνιων και στρογγυλών αεραγωγών εξαερισμού σε τοίχους.
![]() | |
Ωφέλιμο μήκος βραχίονα (X) | 204 mm |
Ύψος πλάκας βάσης (H) | 120 mm |
Πλάτος πλάκας βάσης (B) | 40 mm |
Πάχος πλάκας βάσης (t) | 4 mm |
Ύψος προφίλ (HP) | 18 mm |
Πλάτος προφίλ (BP) | 26 mm |
Πάχος προφίλ (tP) | 1,25 mm |
Μήκος επιμηκυμένης οπής (LL1) | 20 mm |
Επιμηκυμένο πλάτος οπής (LB1) | 9 mm |
Απόσταση οπής (LA1) | 75 mm |
Επιμηκυμένο μήκος οπής 2 (LL2) | 29,5 mm |
Επιμηκυμένο πλάτος οπής 2 (LB2) | 11,5 mm |
Απόσταση οπής 2 (LA2) | 50 mm |
Επιτρεπόμενο φορτίο για σενάριο φόρτωσης 1 | 1,55 kN/m |
Επιτρεπόμενο φορτίο για σενάριο φόρτωσης 2 | 0,31 kN |
Επιτρεπόμενο φορτίο για σενάριο φόρτωσης 3 | 0,15 kN |
Επιτρεπόμενο φορτίο για σενάριο φόρτωσης 4 | 0,15 kN |
Επιτρεπόμενο φορτίο για σενάριο φόρτωσης 5 | 0,1 kN |
Με πιστοποίηση πυροπροστασίας | Όχι |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Υλικό | Δομικός χάλυβας , 1,0037 |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 251,000 g |
Μήκος | 200 mm |
Βιωσιμότητα | Εξοικονόμηση πόρων, Χαμηλών εκπομπών/χαμηλής ρύπανσης |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!