Παξιμάδι ολίσθησης VARIFIX®
Παξιμάδι ολίσθησης VARIFIX
ΣΥΡΟΜΡΝΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ Μ12
Αρ. είδους 0865064012
EAN 4046778577104



Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Πιστοποίηση Cradle to Cradle®
- Αναβάθμιση του κτιρίου με μη επικίνδυνα υλικά
- Ευρύτερο φάσμα εφαρμογών για GreenBuilding και πιστοποίηση κτιρίων σύμφωνα με τα LEED®, BREEAM® και DGNB
Τα προϊόντα μας διαθέτουν πιστοποίηση Cradle to Cradle Certified®, διαφυλάσσουν τους φυσικούς πόρους και είναι συμβατά με το περιβάλλον. Το πρότυπο αξιολογεί την ασφάλεια, τη δυνατότητα ανακύκλωσης και τις περιεχόμενες ρυπογόνες ουσίες στα υλικά του τελικού προϊόντος. Εδώ εστιάζουμε στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων, για παράδειγμα, με τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών στη διαδικασία παραγωγής.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Κατάλληλο για ράγα στερέωσης | 41 x 41 mm, 41 x 62 mm |
Πλάτος (B) | 20 mm |
Μήκος (L) | 35 mm |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (G) | M12 |
Πάχος (t) | 6 mm |
Επιφάνεια | Απλός |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 26,750 g |
Βιωσιμότητα | Εξοικονόμηση πόρων, Χαμηλών εκπομπών/χαμηλής ρύπανσης |