Ειδικό ένθετο καρυδάκι, VARIFIX 1/2 ίντσας
Ειδικό κλειδί με καρυδάκι 1/2 VARIFIX 17 mm
ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2 ΚΛΕΙΔΙ 17ΜΜ
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Άκρο: Εξαγωνικό, μετρικού τύπου
- Γεωμετρικά χαρακτηριστικά: Μακρύ
- Άκρο βιδώματος: Τετράγωνη υποδοχή, DIN 3121 για χρήση με καστάνια ή άλλη τετράγωνη κεφαλή
- Το εξαγωνικό σχήμα της καστάνιας επιτρέπει να συνδέονται εύκολα αγκύρια και καβίλιες στη ράγα
- Δεν απαιτούνται κλιπ συγκράτησης
- Τα εξαρτήματα VARIFIX® Systemfix, VARIFIX® Rapidfix ή VARIFIX® Standardfix μπορούν να μετακινηθούν σε ολόκληρη τη ράγα συναρμολόγησης με διατομή C
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Μέγεθος άκρου | 17 mm |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εσωτερικό τετράγωνο |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών | 17 mm |
Μήκος (L1) | 83 mm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1) | 25 mm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι 2 (D2) | 25 mm |
Επιφάνεια | Με επιχρωμίωση |