Πατάκι VAKU 90 από υαλοΐνες
Υπόστρωμα υαλοΐνας VAKU 90
ΜΑΤ ΥΑΛΟΒΑΜΒΑΚΑΣ VAKU 90
Αρ. είδους 089260901
EAN 4058794712339
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Υψηλής ποιότητας υλικό ενίσχυσης για εφαρμογή με τη ρητίνη επισκευής VAKU 80
- Η εμβάπτιση σε ρητίνη επισκευής VAKU 80 διευκολύνει την έγχυση του υποστρώματος υαλοΐνας στην επιθυμητή μορφή
- Το υλικό είναι μαλακό και εύπλαστο, άρα ιδανικό για την ανακατασκευή υφιστάμενων σχημάτων
- Αποκαθιστά την αρχική αντοχή
Κόψτε το υπόστρωμα υαλοΐνας σε πλάτος 2 cm μεγαλύτερο από την περιοχή που θέλετε να επισκευάσετε. Κατά την επισκευή λαμαρινών αμαξώματος, πρέπει να χρησιμοποιείτε πάντα αστάρι Rust Stop. Κατά την εφαρμογή πολλαπλών στρωμάτων σε συνδυασμό με το υπόστρωμα υαλοϊνών VAKU 90, πρέπει να εξασφαλίζετε εφαρμογή χωρίς φυσαλίδες. Εφαρμόστε το VAKU 80 "υγρό σε υγρό" αρκετές φορές.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας. Πρέπει να τηρείτε τις οδηγίες που υπάρχουν στο δελτίο τεχνικών δεδομένων!
Φύλλα δεδομένων(X)
Για μεγαλύτερες οπές ή ρωγμές σε εξαρτήματα GFRP, όπως προφυλακτήρες Για οπές ή κοιλότητες με σκουριά σε λαμαρίνες αμαξωμάτων
- Αυτοκινητοβιομηχανία/μεταφορές: Στην κατασκευή οχημάτων, σκαφών, αμαξωμάτων και σασί, για την επισκευή σημείων θραύσης. Για την επισκευή εξαρτημάτων GFRP και για την αποκατάσταση του σχήματος και της ευστάθειας.
- Μέταλλο: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη μεταλλουργική βιομηχανία για την επισκευή και αποκατάσταση εξαρτημάτων GFRP, στην κατασκευή πρωτοτύπων και στην ναυπήγηση σκαφών.
- Ξύλο: δεν πρέπει να χρησιμοποιείται!
Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και απαλλαγμένη από γράσο. Προετοιμάστε την περιοχή εφαρμογής με χοντρό γυαλόχαρτο. Σχίστε την υαλοΐνα στο σχήμα που θέλετε. Το σχίσιμο ομαλοποιεί τη μετάβαση μεταξύ των πολλαπλών στρώσεων. Βάψτε την περιοχή επιδιόρθωσης με τη ρητίνη επισκευής VAKU 80, εφαρμόστε την υαλοΐνα και εμποτίστε την με τη ρητίνη επισκευής VAKU 80.
Περιεχόμενο σκληρυντικού | 2 % |
Χημική βάση | Υαλοΐνα |
Χρώμα | Λευκό |
Πλάτος | 80 cm |
Βάρος επικάλυψης ανά m² | 300 g |
Ελάχ./Μέγ. διάρκεια ζωής | 10-15 min |
Συνθήκες για τη διάρκεια ζωής | στους 20°C |
Ελάχ. χρόνος στεγνώματος | 60 min |
Συνθήκες για το χρόνο στεγνώματος | στους 20°C |
Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή του σκληρυμένου υλικού | 80 °C |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή | 0 Month |