Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Στόκος VAKU 70

Στόκος, VAKU 70
ΣΤΟΚΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ VAKU 70 1800G

Αρ. είδους 089260702

EAN 4058794712315

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Στόκος VAKU 70

Αρ. είδους 089260702
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
Στόκος ενίσχυσης από υαλοΐνα για την επιδιόρθωση ρωγμών και οπών, καθώς και για την επισκευή πλαστικών ενισχυμένων με υαλοΐνες.

Ισορροπημένη αναλογία υαλοΐνας


  • Εξαιρετικές ιδιότητες εφαρμογής

  • Προϊόν φιλικό προς τον χρήστη


Εξαιρετική προσκόλληση και σταθερότητα


  • Ιδιαίτερα κατάλληλος για χρήση σε κατακόρυφες επιφάνειες

  • Εξαιρετική προσκόλληση σε επιφάνειες από σίδηρο, χάλυβα, αλουμίνιο, σε γαλβανισμένες επιφάνειες και σε επιφάνειες γαλβανισμένες με εμβάπτιση εν θερμώ.

  • Ιδανικός για στόκος σπατουλαρίσματος μετά την επισκευή εξαρτημάτων GFRP με ρητίνη επισκευής VAKU 80.


Γρήγορο στέγνωμα


  • Για γρήγορη περαιτέρω επεξεργασία που εξοικονομεί χρόνο.


Μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα του VAKU 70 σε VOC: 250 g/l της κατηγορίας προϊόντων 2(b). Μέγ. περιεκτικότητα σε VOC σύμφωνα με τον Γερμανικό Κανονισμό περί βαφών και βερνικιών με βάση διαλύτη (ChemVOC FarbV): 4 g/l.



Θερμική αντοχή έως τους 80 °C

Ανακοίνωση

Συμβουλή: Μπορεί να καλυφθεί με στόκο VAKU 20, VAKU 30 και VAKU 40 χωρίς τρίψιμο μεταξύ των στρώσεων. Για να μην προκύπτουν παράπονα, πρέπει πάντα να εξασφαλίζετε ότι χρησιμοποιείται η σωστή αναλογία στόκου και σκληρυντικού.

Περιοχή εφαρμογής

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Αυτοκινητοβιομηχανία/μεταφορές: Στην κατασκευή οχημάτων και στην επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων για την εξομάλυνση ανωμαλιών, ρωγμών και οπών. Για την επισκευή πλαστικών ενισχυμένων με υαλοΐνα. Εξαρτήματα σε οχήματα και επιβατικά αυτοκίνητα.


Μέταλλο: Σε μηχανήματα και χαλύβδινες κατασκευές για εξομάλυνση μεγαλύτερων περιοχών με ζημιές. Για την επισκευή πλαστικών ενισχυμένων με υαλοΐνα.

Οδηγίες

Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και απαλλαγμένη από γράσο. Τρίψτε τις επιφάνειες με γυαλόχαρτο. Όπου είναι εφικτό, το πολυεστερικό υλικό πρέπει να τρίβεται μόνο όταν είναι στεγνό λόγω της ευαισθησίας του στο νερό. Βλ. ξεχωριστές πληροφορίες για το υγρό τρίψιμο.

Περιεχόμενα

1120,8 ml

Οσμή/άρωμα

Χαρακτηριστικό

Βάρος περιεχομένου

1760 g

Συνθήκες για τη συγκέντρωση VOC

ChemVOCFarb

Χημική βάση

Ρητίνη πολυεστέρα

Χρώμα

Πράσινο

Περιεχόμενο σκληρυντικού

2 %

Πυκνότητα

1,606 g/cm³

Μέγ. διάρκεια ζωής

5 min

Ελάχιστη διάρκεια ζωής

4 min

Συνθήκες για τη διάρκεια ζωής

στους 20°C

Συνθήκες για το χρόνο στεγνώματος

στους 20°C

Ελάχ. χρόνος στεγνώματος

20 min

Μέγ. χρόνος στεγνώματος

30 min

Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή του σκληρυμένου υλικού

80 °C

Μέγ. επιτρεπόμενη συγκέντρωση VOC

250 g/l

Μέγ. συγκέντρωση VOC

4 g/l

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

12 Month

Πρόσθετα αντικείμενα

Γυαλόχαρτο Useit, αρ. στ. 05813...

Περιλαμβάνεται το Στόκος VAKU 70:
Σκληρυντικό Vaku (σκληρυντικό με υπεροξείδιο του υδρογόνου)
1 x
Σκληρυντικό Vaku (σκληρυντικό με υπεροξείδιο του υδρογόνου)

ΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ VAKU50 ΚΟΚΚΙΝΟΣ 40G

Περιγραφή: Σκληρυντικό για τον πολυεστερικό στόκο VAKU 20–VAKU 80
Ποσότητα: 1 x
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
Κατάλληλα γάντια:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 3
Γάντια υψηλής προστασίας και αντοχής, που συνδυάζουν βέλτιστη προστασία από κοπή και προστασία από χημικά
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 3
Γάντι προστασίας πλήρους εμβάπτισης με επίστρωση βινυλίου επάνω σε επένδυση από βαμβακερό ζέρσεϊ
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 4
Αδιαπέραστο από τα αέρια και ανθεκτικό στα καυσαέρια που παράγονται από τις διαδικασίες καύσης
Γάντια χημικής προστασίας κατασκευασμένα από χλωροπρένιο και λάτεξ
Γάντια χημικής προστασίας κατασκευασμένα από χλωροπρένιο και λάτεξ
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 2
Βαμβακερές ίνες στο εσωτερικό
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 3
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 2
Αδιάβροχα γάντια μίας χρήσης, ασφαλή για τρόφιμα
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 2
Μοναδική ρομβοειδής υφή για βέλτιστη πρόσφυση
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 2
Ανθεκτικά και στιβαρά γάντια μιας χρήσης με εξαιρετική προστασία από τα χημικά
Διαπέραση είναι η διαδικασία με την οποία μια χημική ουσία διαπερνά το υλικό ενός γαντιού προστασίας σε μοριακό επίπεδο. Ο χρόνος από την αρχική επαφή της χημικής ουσίας και του γαντιού έως τη διαπέραση του υλικού είναι ο χρόνος διέλευσης.
Μετρημένος χρόνος διέλευσης
Επίπεδο διαπέρασης
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Σημαντικές πληροφορίες:

Οι παρεχόμενες πληροφορίες βασίζονται στην εμπειρία και σε εργαστηριακές συνθήκες και έχουν σχεδιαστεί ως οδηγός. Ωστόσο, η πραγματική καταλληλότητα ενός γαντιού εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες χρήσης του και πρέπει να επιβεβαιώνεται με κατάλληλες δοκιμές σε συνθήκες εργασίας. Δεδομένης της ποικιλίας των χρησιμοποιούμενων υλικών και χημικών ουσιών, η πιθανότητα ασυμβατότητας ή προβλημάτων χρήσης για τον χρήστη δεν μπορεί να αποκλειστεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Θα χαρούμε να σας δώσουμε συμβουλές για τις βέλτιστες λύσεις.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες