Στόκος VAKU 40
Στόκος, VAKU 40
ΣΤΟΚΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ VAKU 40 1800G
Αρ. είδους 089260402
EAN 4058794712285
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ειδικό βάρος μειωμένο κατά 30%
- Εύκολο τρίψιμο και ελάχιστη συσσώρευση σκόνης
- Προϊόν φιλικό προς τον χρήστη
Στεγνώνει γρήγορα
Εξασφαλίζει γρήγορη περαιτέρω επεξεργασία και εξοικονομεί χρόνο
Πολύ ανθεκτικό γέμισμα και μεγάλη σταθερότητα υπό φορτίο
Θερμική αντοχή έως τους 80 °C
Μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα του VAKU 40 σε VOC: 250 g/l της κατηγορίας προϊόντων 2(b). Μέγ. περιεκτικότητα σε VOC σύμφωνα με τον Γερμανικό Κανονισμό περί βαφών και βερνικιών με βάση διαλύτες (ChemVOCFarbV): 0 g/l
Ανάλογα με την κατάσταση της επιφάνειας, τρίψτε τη με χοντρό γυαλόχαρτο για να επιτύχετε βέλτιστη πρόσφυση.
- Σίδηρος, χάλυβας, ψευδάργυρος: P40-P240
- Αλουμίνιο: P150-P240
- GFRP: P150-P240
- Παλιά βαφή: P150-P240
Ο πολυεστερικός στόκος δεν σκληραίνει σε θερμοκρασίες κάτω από +10 °C.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Φύλλα δεδομένων(X)
Εξαιρετική πρόσφυση σε επιφάνειες από σίδηρο, χάλυβα, αλουμίνιο, σε επιψευδαργυρωμένες επιφάνειες και επιφάνειες επιψευδαργυρωμένες με εμβάπτιση εν θερμώ, GFRP και ξύλο. Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις επιφάνειες όλων των υλικών.
- Αυτοκινητοβιομηχανία/μεταφορές: Στην κατασκευή και την επισκευή οχημάτων για πολύ ανομοιόμορφες επιφάνειες και γρατσουνιές ως βάση για φινίρισμα με λεπτό στόκο
- Μέταλλο: Ως στόκος στην κατασκευή πρωτοτύπων και για την αντιστάθμιση περιοχών με σκασίματα και σημειακές συγκολλήσεις
- Ξύλο: Ιδανικός ως στόκος επισκευών στον οικοδομικό κλάδο. Για γενική χρήση σε όλους τους τύπους ξύλου. Ιδανικός για αποκατάσταση ξύλου και σε κατασκευές παραθύρων, πορτών και πρωτοτύπων. Ακατάλληλο για χρήση σε ελαιώδεις τύπους ξύλου.
Η επιφάνεια εφαρμογής πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και χωρίς λιπαρές ουσίες
Ανάλογα με τη δομή τους, οι επιφάνειες θα πρέπει να τρίβονται με χοντρό γυαλόχαρτο ώστε να επιτυγχάνεται βέλτιστη πρόσφυση.
- Σίδηρος, χάλυβας και ψευδάργυρος: P40-P240
- Αλουμίνιο: P150-P240
- GFRP: P150-P240
- Παλιά βαφή: P150-P240
Όπου είναι εφικτό, το πολυεστερικό υλικό πρέπει να τρίβεται μόνο όταν είναι στεγνό λόγω της ευαισθησίας του στο νερό.
Για να μην προκύπτουν παράπονα, πρέπει πάντα να εξασφαλίζετε τη σωστή αναλογία στόκου και σκληρυντικού
- Δοσολογία: 2% σκληρυντικό
- Διάρκεια ζωής: 4-5 λεπτά στους 20 °C
- Διάρκεια στεγνώματος: 20-30 λεπτά στους 20 °C
- Γυαλόχαρτο: P80-280 Επιτρέπεται να διαβραχεί μόνο αφού στεγνώσει τελείως
Βάρος περιεχομένου | 1760 g |
Συνθήκες για τη συγκέντρωση VOC | ChemVOCFarb |
Χημική βάση | Πολυεστέρας |
Χρώμα | Ανοιχτό μπεζ |
Περιεχόμενο σκληρυντικού | 2 % |
Πυκνότητα | 1,592 g/cm³ |
Μέγ. διάρκεια ζωής | 5 min |
Ελάχιστη διάρκεια ζωής | 4 min |
Συνθήκες για τη διάρκεια ζωής | στους 20°C |
Συνθήκες για το χρόνο στεγνώματος | στους 20°C |
Ελάχ. χρόνος στεγνώματος | 20 min |
Μέγ. χρόνος στεγνώματος | 30 min |
Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή του σκληρυμένου υλικού | 80 °C |
Μέγ. επιτρεπόμενη συγκέντρωση VOC | 250 g/l |
Μέγ. συγκέντρωση VOC | 0 g/l |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή | 12 Month |
ΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ VAKU50 ΚΟΚΚΙΝΟΣ 40G
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
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!