Στόκος VAKU 30
Στόκος, VAKU 30
ΣΤΟΚΟΣ VAKU30 ΜΠΕΖ 1960G+40G
Αρ. είδους 089260302
EAN 4058794712261
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καμία απόσχιση σε ακμές με λεπτό τρίψιμο
Βέλτιστη ελαστικότητα για την επίτευξη κλειστών, λείων επιφανειών
Δεν απαιτείται επανεπεξεργασία με λεπτό στόκο
Στεγνώνει γρήγορα
Εξασφαλίζει γρήγορη περαιτέρω επεξεργασία, και εξοικονομεί χρόνο (τρίψιμο, γέμισμα και εφαρμογή τελικής στρώσης)
Εύκολο τρίψιμο, ελάχιστη συσσώρευση σκόνης
- Προϊόν φιλικό προς τον χρήστη
- Απλοποιεί την περαιτέρω επεξεργασία του αντικειμένου
Πολύ ανθεκτικό γέμισμα και μεγάλη σταθερότητα υπό φορτίο
Ανθεκτικό σε θερμοκρασίες έως 80 °C
- Συμβουλή 1. Για βέλτιστη αντιδιαβρωτική προστασία και αξιόπιστη πρόσφυση, εφαρμόστε αστάρι δύο συστατικών Multi-Fill στην περιοχή που θα γεμιστεί (μην χρησιμοποιήσετε αστάρι ενός συστατικού, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει απώλεια πρόσφυσης) πριν από την εφαρμογή του στόκου.
- Συμβουλή 2. Όσο λιγότερο τόσο καλύτερα. Για εφαρμογή χωρίς πόρους, είναι σημαντικό να εφαρμόζετε τον στόκο σε πολλές λεπτές στρώσεις. Μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα του VAKU 30 σε VOC: 250 g/l της κατηγορίας προϊόντων 2(b). Μέγ. περιεκτικότητα σε VOC σύμφωνα με τον Γερμανικό Κανονισμό περί βαφών και βερνικιών με βάση διαλύτες (ChemVOCFarbV): 0 g/Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε επιφάνειες που καταπονούνται έντονα από τις καιρικές συνθήκες.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Φύλλα δεδομένων(X)
Εξαιρετική πρόσφυση σε επιφάνειες από σίδηρο, χάλυβα, αλουμίνιο, σε επιψευδαργυρωμένες επιφάνειες και επιφάνειες επιψευδαργυρωμένες με εμβάπτιση εν θερμώ, GFRP και σε πολλούς τύπους ξύλου. Προϊόν γενικής χρήσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλές επιφάνειες υλικών.
- Αυτοκινητοβιομηχανία/μεταφορές: Στην κατασκευή και την επισκευή οχημάτων με γενικού τύπου προσκόλληση σε χάλυβα, αλουμίνιο, ψευδάργυρο και GFRP
- Μέταλλο: Στην κατασκευή μηχανημάτων, για στοκάρισμα οπών αποσυμπίεσης και σημείων συγκόλλησης. Γενικού τύπου προσκόλληση σε χάλυβα, αλουμίνιο και ψευδάργυρο
- Ξύλο: Ιδανικός ως στόκος επισκευών στον οικοδομικό κλάδο. Για γενική χρήση σε πολλούς τύπους ξύλου. Ιδανικό για αποκατάσταση ξύλου, σε κατασκευές παραθύρων και θυρών. Ακατάλληλο για χρήση σε ελαιώδεις τύπους ξύλου. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε επιφάνειες που εκτίθενται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και απαλλαγμένη από λιπαρές ουσίες
Τρίψτε με γυαλόχαρτο τις επιφάνειες
Λόγω της ευαισθησίας στο νερό, το πολυεστερικό υλικό θα πρέπει να τρίβεται μόνο όταν είναι στεγνό
Για να μην προκύπτουν παράπονα, πρέπει πάντα να εξασφαλίζετε ότι χρησιμοποιείται η σωστή αναλογία στόκου και σκληρυντικού.
- Δοσολογία: 2% σκληρυντικό
- Διάρκεια ζωής: 4-5 λεπτά στους 20 °C
- Διάρκεια στεγνώματος: 20-30 λεπτά στους 20 °C
- Γυαλόχαρτο: P80-280 Επιτρέπεται να διαβραχεί μόνο αφού στεγνώσει τελείως
Περιεχόμενα | 1,249 l |
Οσμή/άρωμα | Χαρακτηριστικό |
Βάρος περιεχομένου | 1960 g |
Συνθήκες για τη συγκέντρωση VOC | ChemVOCFarb |
Χημική βάση | Ρητίνη πολυεστέρα |
Χρώμα | Μπεζ |
Περιεχόμενο σκληρυντικού | 2 % |
Πυκνότητα | 1,569 g/cm³ |
Συνθήκες πυκνότητας | στους 20°C |
Μέγ. διάρκεια ζωής | 4 min |
Ελάχιστη διάρκεια ζωής | 3 min |
Συνθήκες για τη διάρκεια ζωής | στους 20°C |
Συνθήκες για το χρόνο στεγνώματος | στους 20°C |
Ελάχ. χρόνος στεγνώματος | 20 min |
Μέγ. χρόνος στεγνώματος | 30 min |
Συνθήκες εφαρμογής | έως 90% σχετική υγρασία |
Ελάχ. θερμοκρασία επεξεργασίας | 10 °C |
Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή του σκληρυμένου υλικού | 80 °C |
Μέγ. επιτρεπόμενη συγκέντρωση VOC | 250 g/l |
Μέγ. συγκέντρωση VOC | 0 g/l |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή | 12 Month |
Πρόσθετα αντικείμενα | Γυαλόχαρτο Useit, αρ. στ. 05813... |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!