Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Στόκος VAKU 20

Στόκος, VAKU 20
ΣΤΟΚΟΣ VAKU20 ΛΕΥΚΟ 1960G+40G

Αρ. είδους 089260202
EAN 4058794712247

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Λεπτόκοκκος στόκος με υψηλή ελαστικότητα για τη στεγανοποίηση πόρων και για την επισκευή μικρών γρατσουνιών, αυλακώσεων και ανώμαλων επιφανειών

Συνδυασμοί στόκου και ρητίνης που ταιριάζουν απόλυτα


  • Κλειστό γέμισμα χωρίς πόρους

  • Χαμηλή συσσώρευση σκόνης κατά το τρίψιμο


Στεγνώνει γρήγορα


Εξοικονομεί χρόνο καθώς η περαιτέρω επεξεργασία μπορεί να συνεχιστεί απευθείας (τρίψιμο, γέμισμα και εφαρμογή τελικής στρώσης)



Εύκολη λείανση


  • Προϊόν φιλικό προς τον χρήστη

  • Απλοποιεί την περαιτέρω επεξεργασία του αντικειμένου


Λαμπερό λευκό χρώμα


  • Βέλτιστη επιφάνεια και προετοιμασία για τελική βαφή

  • Προϊόν ιδανικό για χρήση στην κατασκευή μοντέλων και την επιπλοποιία


Ανθεκτικό σε θερμοκρασίες έως 80 °C

Ανακοίνωση

Συμβουλή: Πριν από την τελική επικάλυψη, εφαρμόστε στο επισκευασμένο σημείο αστάρι γενικής χρήσης 1 ή 2 συστατικών, στόκο HS ή Rust Stop Quattro (για να εξαλείψετε τον κίνδυνο ορατών άκρων από τη επισκευή ή μείωσης της στιλπνότητας) Μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα του VAKU 20 σε VOC: 250 g/l της κατηγορίας προϊόντων 2(b). Μέγ. περιεκτικότητα σε VOC σύμφωνα με τον Γερμανικό Κανονισμό περί βαφών και βερνικιών με βάση διαλύτες (ChemVOCFarbV): 2 g/l


Ο πολυεστερικός στόκος δεν σκληραίνει σε θερμοκρασίες κάτω από +10 °C.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Αυτοκινητοβιομηχανία/μεταφορές: Για την εξάλειψη μικρών ζημιών στη βαφή, γρατσουνιών και για το κλείσιμο πόρων και ανομοιόμορφων περιοχών σε επιφάνειες και γενικά σε περιοχές που χρειάζονται στοκάρισμα.


Μέταλλο: Εξαιρετικά λεπτή επιφανειακή επεξεργασία για βέλτιστο φινίρισμα.


Ξύλο: Προϊόν κατάλληλο για χρήση ως λεπτός στόκος ή στόκος γενικής χρήσης σε όλους τους τύπους ξύλου. Ακατάλληλο για χρήση σε ελαιώδεις τύπους ξύλου. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε επιφάνειες που εκτίθενται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Οδηγίες

Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και απαλλαγμένη από λιπαρές ουσίες
Τρίψτε με γυαλόχαρτο τις επιφάνειες
Λόγω της ευαισθησίας στο νερό, το πολυεστερικό υλικό θα πρέπει να τρίβεται μόνο όταν είναι στεγνό. Για να μην προκύπτουν παράπονα, πρέπει πάντα να εξασφαλίζετε τη σωστή δοσολογία στόκου και σκληρυντικού.


  • Δοσολογία: 2% σκληρυντικό

  • Διάρκεια ζωής: 4-5 λεπτά στους 20 °C

  • Διάρκεια στεγνώματος: 20-30 λεπτά στους 20 °C

  • Γυαλόχαρτο: P80-280, υγρό τρίψιμο μόνο αφού στεγνώσει τελείως
Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Αστάρι Rust Stop Quattro

ΑΣΤΑΡ.ΑΝΤ.ΠΡ.ROST-STOP QUATTRO 400ML

Αστάρι γενικής χρήσης με μεγάλο εύρος εφαρμογών, στεγνώνει γρήγορα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες