Κλιπ εσωτερικής επένδυσης με ειδική σχεδίαση
Εσωτερικό κλιπ ταπετσαρίας, προσαρμ. σχεδίαση
ΚΛΙΠ ΜΑΥΡΟ VAG-AUDI-PORSCHE Φ22MM
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Ελάχ./Μέγ. διάμετρος οπής διάτρησης | 5,90-6,10 mm |
Ελάχ./Μέγ. πάχος εξαρτήματος | 2,80-3,00 mm |
Διάμετρος κεφαλής (A) | 22,00 mm |
Μήκος κάτω από την κεφαλή (B) | 9,00 mm |
Διάμετρος πυρήνα (C) | 8,00 mm |
Κεφαλή εύρους συγκράτησης (D) | 2,00 mm |
Χρώμα | Μαύρο |
Υλικό | PA 66 - Πολυαμίδιο |
Κατάλληλο για κατασκευαστή οχημάτων | VAG, Porsche, Audi |
Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού | 95555524300, 7L6868243 |
τοποθεσία εγκατάστασης | Κοινού τύπου, Εσωτερικό |
Τύπος οχήματος | Επιβατικό αυτοκίνητο |