Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Οδοντωτή ροδέλα ασφαλείας, φρεζάτη, σχήμα V

DIN 6798, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας V
ΡΟΔΕΛΑ ΑΣΦ.-DIN6798-V-(A2K)-D6,4

Αρ. είδους 04306
EAN 4011231375672

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Οδοντωτή ροδέλα ασφαλείας, φρεζάτη, σχήμα V

Αρ. είδους 04306

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1000 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

ISO 6798, γαλβανισμένος χάλυβας, V
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Πρότυπα

DIN 6798

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Μορφή

V

Σχεδίαση

Κρυφό

Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας

M6

Εσωτερική διάμετρος (d1)

6,4 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

11 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες