Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σπρέι ιμάντα V

Σπρέι ιμάντων V
ΣΠΡΕΪ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΩΝ ΙΜΑΝΤΩΝ 400ML

Αρ. είδους 0893230

EAN 4050641124586

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Σπρέι ιμάντα V

Αρ. είδους 0893230
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
Παρατείνει τη διάρκεια ζωής των ιμάντων V
  • Εμποδίζει την ολίσθηση, μεταβιβάζει όλη την ισχύ εξόδου, εξαλείφει το τρίξιμο

  • Εξαλείφει τις εργασίες επαναρρύθμισης σε περίπτωση μικρής ολίσθησης του ιμάντα λόγω κρύου, υγρασίας ή φυσιολογικής επιμήκυνσης

  • Χωρίς AOX
Ανακοίνωση

Πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά εξαεριζόμενες περιοχές.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Περιοχή εφαρμογής

Για ιμάντες V από δέρμα, καουτσούκ, μπαλάτα, τρίχες κ.λπ. Δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε επίπεδους ιμάντες. Όταν χρησιμοποιείται το σπρέι ιμάντων V, η επαφή του ιμάντα με τις τροχαλίες αυξάνεται και τα προβλήματα διαχωρισμού και τριβής μειώνονται στο ελάχιστο. Η απόδοση του ιμάντα V αυξάνεται.

Οδηγίες

Τοποθετήστε την κεφαλή ψεκασμού και ψεκάστε κατά μήκος του ιμάντα με το άκρο του σωλήνα ψεκασμού κοντά στο εσωτερικό του ιμάντα. Εναλλακτικά, ψεκάστε σε μια περιοχή στο εσωτερικό ενώ ο κινητήρας λειτουργεί για περίπου 5 δευτερόλεπτα.


Καθαρίστε τις επιφάνειες όπου θα χρησιμοποιηθεί το προϊόν πριν από την αρχική χρήση. Χρησιμοποιήστε το με φειδώ και ακρίβεια, μην ψεκάζετε πλεονάζον υλικό.

Χημική βάση

Ορυκτέλαιο

Χρώμα

Ανοιχτό κίτρινο

Πυκνότητα

0,673 g/cm³

Οσμή/άρωμα

Χαρακτηριστικό

Σημείο βρασμού

-44 °C

Θερμοκρασία ανάφλεξης

250 °C

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Χωρίς οξέα

Ναι

Χωρίς AOX

Ναι

Χωρίς ρητίνη

Ναι

Περιεχόμενα

400 ml

Δοχείο

Κυλινδρικό δοχείο

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

24 Month

Κατάλληλα γάντια:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 2
Αδιάβροχα γάντια μίας χρήσης, ασφαλή για τρόφιμα
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 2
Μοναδική ρομβοειδής υφή για βέλτιστη πρόσφυση
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 5
Ανθεκτικά και στιβαρά γάντια μιας χρήσης με εξαιρετική προστασία από τα χημικά
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 5
Γάντια υψηλής προστασίας και αντοχής, που συνδυάζουν βέλτιστη προστασία από κοπή και προστασία από χημικά
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 3
Γάντι προστασίας πλήρους εμβάπτισης με επίστρωση βινυλίου επάνω σε επένδυση από βαμβακερό ζέρσεϊ
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 3
Αδιαπέραστο από τα αέρια και ανθεκτικό στα καυσαέρια που παράγονται από τις διαδικασίες καύσης
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Διαπέραση είναι η διαδικασία με την οποία μια χημική ουσία διαπερνά το υλικό ενός γαντιού προστασίας σε μοριακό επίπεδο. Ο χρόνος από την αρχική επαφή της χημικής ουσίας και του γαντιού έως τη διαπέραση του υλικού είναι ο χρόνος διέλευσης.
Μετρημένος χρόνος διέλευσης
Επίπεδο διαπέρασης
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Σημαντικές πληροφορίες:

Οι παρεχόμενες πληροφορίες βασίζονται στην εμπειρία και σε εργαστηριακές συνθήκες και έχουν σχεδιαστεί ως οδηγός. Ωστόσο, η πραγματική καταλληλότητα ενός γαντιού εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες χρήσης του και πρέπει να επιβεβαιώνεται με κατάλληλες δοκιμές σε συνθήκες εργασίας. Δεδομένης της ποικιλίας των χρησιμοποιούμενων υλικών και χημικών ουσιών, η πιθανότητα ασυμβατότητας ή προβλημάτων χρήσης για τον χρήστη δεν μπορεί να αποκλειστεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Θα χαρούμε να σας δώσουμε συμβουλές για τις βέλτιστες λύσεις.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες