Δίσκος λείανσης ξύλου Useit® Superpad
Δίσκος γυαλόχαρτου ξύλου Useit Superpad
(ΕΠ) ΧΑΡΤΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ USEIT Φ125 Ρ80
ZEBRA

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Η σκόνη λείανσης απορροφάται πλήρως από ολόκληρη την επιφάνεια
- Χωρίς έμφραξη, υψηλή απόδοση λείανσης, μεγάλη διάρκεια ζωής, ομοιόμορφο φινίρισμα τροχίσματος
- Λειτουργία χωρίς σκόνη και σκιές
Εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων
Ταχύτεροι χρόνοι λείανσης και αποτελεσματική εργασία με απόδοση λείανσης έως και τέσσερις φορές υψηλότερη σε σύγκριση με τα συμβατικά διάτρητα λειαντικά
Χωρίς έμφραξη του δίσκου λείανσης
Σε αντίθεση με τα συμβατικά διάτρητα λειαντικά, το μοτίβο οπών του Würth Useit Superpad Wood έχει βελτιστοποιηθεί για το υλικό και την ποσότητα της παραγόμενης σκόνης
Η διάμετρος δίσκου των 225 mm είναι ιδανική για τη λείανση γυψοσανίδων που έχουν στοκαριστεί σε ξηρή δόμηση (κατάλληλο για το μηχάνημα λείανσης με μακρύ λαιμό "Giraffe").
Φύλλα δεδομένων(X)
Το Würth Superpad για ξύλο είναι γενικά κατάλληλο για χρήση με οποιαδήποτε πλάκα λείανσης (ανεξάρτητα από τη διάτρηση) – με ή χωρίς αφαίρεση σκόνης.
Μορφή | Ροδέλα |
Διάμετρος (Ø) | 125 mm |
Μέγεθος πλέγματος | 80 |
Μοτίβο οπής | Πολλαπλές διατρήσεις |
Σύστημα κόλλησης | Άγκιστρο και θηλιά |
Υλικό λειαντικού μέσου | Οξείδιο του αργιλίου |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!