Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Παντελόνι Εργασίας Us AIR

Παντελόνι εργασίας US AIR
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ US AIR MILITARY XL

Αρ. είδους 9501006442
EAN 4062856409815

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Βαμβακερό ανδρικό παντελόνι εργασίας για όλεσ τις εποχές με μοντέρνο σχεδιασμό
  • Ελαστικό πλαϊνό μέρος και θηλιές για ζώνη στη μέση

  • Κλείσιμο με φερμουάρ και μεταλλικό κουμπί.

  • Φερμουάρ στο πόδι.

  • 2 τσέπες μπροστά

  • 2 τσέπες στο πλάι με καπάκι με

  • Κλείσιμο με αυτοπρόσφυση

  • 1 τσέπη αριστερά με φερμουάρ

  • 1 τσέπη για μέτρο δεξιά

  • 2 τσέπες πίσω με κλείσιμο με κουμπιά

  • Με ρέλι στα τελειώματα
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χρώμα

Πράσινο του στρατού

Μέγεθος

XL

Υλικό

100% βαμβάκι

Βάρος υφάσματος ανά m2

280 g

Πλένεται σε

30°C

Οδηγία για τη φροντίδα

Χωρίς λεύκανση, Μην στεγνώνετε σε στεγνωτήρια τυμπάνου, Σιδέρωμα με μέση θερμοκρασία, Στεγνό καθάρισμα με υπερχλωροαιθυλένιο/υδροφθοράνθρακες

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες