Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Λάδι Μηχανής Universal HCDP 20W50

Λάδι μηχανής Universal HCDP 20W-50
ΜΗΧΑΝΕΛΑΙΟ-UNIVERSAL HCDP 20W-50 208L

Αρ. είδους 0897520505

EAN 4056807731704

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Λάδι Μηχανής Universal HCDP 20W50

Αρ. είδους 0897520505
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
Yψηλής απόδοσης πολύτυπο λιπαντικό κατάλληλο για χρήση σε βαρύς πετρελαιοκινητήρες και βενζινοκινητήρες συμβατικούς ή turbo.
Τα τελευταίας τεχνολογίας ειδικά πρόσθετα που περιέχει η εν λόγω σειρά λιπαντικών εξασφαλίζουν:
  • υψηλή και σταθερή απόδοση σε βαριές συνθήκες λειτουργίας

  • εξαιρετική αντοχή

  • προστασία από την φθορά και καθαρότητα του κινητήρα σε βάθος χρόνου
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογήςΠροδιαγραφες:
  • ACEA: E2/B2

  • API: CG-4/CF-4/CF/SF

  • MB: 228.1

  • MAN: 271

  • MTU: TYPE I

  • VOLVO VDS

  • MACK EO-L Plus

Περιεχόμενα

208 l

Τύπος λαδιού

Ορυκτό

Βαθμός ιξώδους

20W-50

Εγκεκριμένο για λάδια μηχανής

ACEA E2, ACEA A2-96, ACEA A3, ACEA B3-04

Συνιστώμενες εφαρμογές για λάδια μηχανής

API CF, ACEA A3/B3, MB 228,1, MB 229,1, MAN 271, Volvo VDS, VW 505 00, VW 501 01, Mack EO-M Plus

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

60 Month

Πυκνότητα

0,892 kg/l

Συνθήκες πυκνότητας

στους 15°C

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες

60 Month / δροσερός και στεγνός χώρος αποθήκευσης, χωρίς έκθεση στο ηλιακό φως και τα καιρικά φαινόμενα

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες