Εργαλείο λείανσης αρμών Uni
Εργαλείο λείανσης υλικών στεγανοποίησης Uni 3 τμχ.
ΣΕΤ ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝ ΓΩΝ. ΚΟΚ.3ΤΕΜ
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Πρακτικό σετ 3 τεμαχίων
- Μεγάλο εύρος εφαρμογών
- Ευέλικτη εργασία
- Ακριβής εφαρμογή σε διάφορες χρήσεις
Βολικό σχήμα
- Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε δυσπρόσιτα σημεία
- Προϊόν φιλικό προς τον χρήστη
Ακμή απόξεσης ακριβείας
Βέλτιστη συνένωση επιφανειών
Φύλλα δεδομένων(X)
Ψεκάστε την επιφάνεια του στεγανοποιητικού υλικού και το εργαλείο λείανσης υλικών στεγανοποίησης Uni με το λειαντικό υλικό και λειάνετε τον αρμό στεγανοποίησης ασκώντας ελαφριά πίεση. Αφαιρέστε το στεγανοποιητικό υλικό που περισσεύει. Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, φροντίστε να διατηρείτε το εργαλείο λείανσης υλικών στεγανοποίησης συνεχώς βρεγμένο.
Υλικό | Πλαστικό |
Χρώμα | Κόκκινο |
Μήκος | 95 mm |
Πλάτος | 5 mm |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!