Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Λάδι Μηχανής Ultra 10W40

Λάδι μηχανής Ultra 10W-40
ΜΗΧΑΝΕΛΑΙΟ-ULTRA 10W-40 5L

Αρ. είδους 0897810402

EAN 4056807731537

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Λάδι Μηχανής Ultra 10W40

Αρ. είδους 0897810402

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Συνθετικής τεχνολογίας πολύτυπο λιπαντικό από επιλεγμένα βασικά λάδια (Hydrocracked) για κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου.
Ιδιότητες:
  • Ειδικά μελετημένο λιπαντικό για τη λίπανση όλων των επιβατικών αυτοκινήτων με καταλυτικούς ή πολυβάλβιδους κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου με ή χωρίς υπερτροφοδότηση (turbo), ατμοσφαιρικούς κινητήρες υγραερίου (LPG)

  • Εξαιρετική προστασία και αντοχή σε σκληρές συνθήκες θερμοκρασιών και οδήγησης

  • Διατηρεί τον κινητήρα καθαρό, παρέχοντας μεγάλη οικονομία καυσίμου
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογήςΠροδιαγραφές:
  • API SL/CF

  • ACEA A3/B3/B4

  • MB-Approval 229.1

  • VW 500.00/501.01/505.00

  • meets FIAT 9.55535-G2 requirements

Περιεχόμενα

5 l

Τύπος λαδιού

Σύνθεση HC

Βαθμός ιξώδους

10W-40

Εγκεκριμένο για λάδια μηχανής

ACEA A3/B4, ACEA A3/B3

Συνιστώμενες εφαρμογές για λάδια μηχανής

ACEA A3/B4, ACEA A3/B3, API SL/CF, MB 229,1, VW 501 01, VW 505 00

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

60 Month

Πυκνότητα

0,876 kg/l

Συνθήκες πυκνότητας

στους 15°C

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες

60 Month / δροσερός και στεγνός χώρος αποθήκευσης, χωρίς έκθεση στο ηλιακό φως και τα καιρικά φαινόμενα

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες