Λάδι Μηχανής Ultra 10W40
Λάδι μηχανής Ultra 10W-40
ΜΗΧΑΝΕΛΑΙΟ-ULTRA 10W-40 20L
Αρ. είδους 0897810403
EAN 4056807731506
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ειδικά μελετημένο λιπαντικό για τη λίπανση όλων των επιβατικών αυτοκινήτων με καταλυτικούς ή πολυβάλβιδους κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου με ή χωρίς υπερτροφοδότηση (turbo), ατμοσφαιρικούς κινητήρες υγραερίου (LPG)
- Εξαιρετική προστασία και αντοχή σε σκληρές συνθήκες θερμοκρασιών και οδήγησης
- Διατηρεί τον κινητήρα καθαρό, παρέχοντας μεγάλη οικονομία καυσίμου
Φύλλα δεδομένων(X)
- API SL/CF
- ACEA A3/B3/B4
- MB-Approval 229.1
- VW 500.00/501.01/505.00
- meets FIAT 9.55535-G2 requirements
Περιεχόμενα | 20 l |
Τύπος λαδιού | Σύνθεση HC |
Βαθμός ιξώδους | 10W-40 |
Εγκεκριμένο για λάδια μηχανής | ACEA A3/B4, ACEA A3/B3 |
Συνιστώμενες εφαρμογές για λάδια μηχανής | ACEA A3/B4, ACEA A3/B3, API SL/CF, MB 229,1, VW 501 01, VW 505 00 |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή | 60 Month |
Πυκνότητα | 0,876 kg/l |
Συνθήκες πυκνότητας | στους 15°C |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες | 60 Month / δροσερός και στεγνός χώρος αποθήκευσης, χωρίς έκθεση στο ηλιακό φως και τα καιρικά φαινόμενα |