Προσωπίδα Ultimate
Προσωπίδα Ultimate
ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ ULTIMATE
Αρ. είδους 0899101205
EAN 4062856363773
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Μέγιστη ασφάλεια με βέλτιστη άνεση
- Ειδική γεωμετρία που παρέχει εκτεταμένη προστασία του πάνω μέρους του κεφαλιού και του πηγουνιού
- Μεγάλη ανθεκτική προσωπίδα από πολυανθρακικό γυαλί με ευρύ οπτικό πεδίο
- Όλα τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με το κεφάλι διαθέτουν μαλακή επένδυση
- Γρήγορη και εύκολη αντικατάσταση του φακού
- Ρυθμιζόμενο γείσο
- Η στεφάνη μπορεί να ρυθμιστεί ξεχωριστά
Φύλλα δεδομένων(X)
Υλικό | PA - Πολυαμίδιο |
Σχεδίαση | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Μηχανική αντοχή | B (120m/s) |
Πρότυπα | EN 166, EN 175 |
Κατηγορία | II |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 305,000 g |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!