Σετ φυσιγγίων κόλλας παραθύρων Ultimate 310 ml
Σετ φυσσιγίων κόλλας παραθύρων Ultimate
ΣΕΤ ΚΟΛΛΑ ΠΑΡΜΠΡΙΖ ULTIMATE 5 ΤΕΜ.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Δυνατότητα χρήσης σε όλες τις εποχές του χρόνου
- Χρόνος ολοκλήρωσης εργασίας σε όχημα με αερόσακο 1 ώρα, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από -10 °C έως +35 °C
- Ανατρέξτε στο φύλλο τεχνικών δεδομένων για τους χρόνους αναχώρησης μεγαλύτερων οχημάτων
Υψηλός συντελεστής ελαστικότητας
Κόλλα για παρμπρίζ που ενισχύει την αντοχή του οχήματος
Κατάλληλη για κεραίες, μη αγώγιμη
Εμποδίζει τη διάβρωση λόγω επαφής
Προϊόν κατάλληλο για χρήση σε αμαξώματα από αλουμίνιο, μαγνήσιο και σε αμαξώματα υβριδικών οχημάτων (π.χ. Audi A8, Jaguar XJ κ.λπ.)
Ελεγμένη ασφάλεια
- Ο χρόνος ολοκλήρωσης της εργασίας επιβεβαιώνεται από τις δοκιμές πρόσκρουσης και πιστοποιείται από το TÜV κατά FMVSS208/212
- Πληροί τις προδιαγραφές των προμηθευτών γνήσιου εξοπλισμού (κατασκευαστές οχημάτων)
Μην τοποθετήσετε το όχημα σε πλατφόρμα ανύψωσης. Ακολουθήστε τις υποδείξεις του κατασκευαστή του οχήματος σχετικά με τη γεωμετρία του κορδονιού της κόλλας. Οι χρόνοι εφαρμογής και αναχώρησης του οχήματος πρέπει να τηρούνται. Οι χρόνοι πήξης και στεγνώματος εξαρτώνται από τη θερμοκρασία και την υγρασία του περιβάλλοντος.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Φύλλα δεδομένων(X)
Υψηλής ποιότητας κόλλα 1 συστατικού για παρμπρίζ, κατάλληλη για όλους τους τύπους οχημάτων και για χρήση σχεδόν σε κάθε εποχή του χρόνου.
Βεβαιωθείτε ότι το υλικό εφαρμόζεται σε καθαρό περιβάλλον εργασίας. Είναι σημαντικό να χρησιμοποιείται το προϊόν μαζί με τα συνοδευτικά στοιχεία του συστήματος της Würth, ώστε να εξασφαλίζεται σωστή και άψογη εργασία. Το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες εργασίας που το συνοδεύουν. Το Varioprimer πρέπει να εφαρμόζεται σε φρεσκοεπικαλυμμένες επιφάνειες. Η επικάλυψη πρέπει να αφήνεται να πήξει εντελώς πριν από την εφαρμογή του Varioprimer. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο φύλλο τεχνικών δεδομένων.
Περιεχόμενα | 310 ml |
Δοχείο | Φυσίγγιο |
Αριθμός τεμαχίων στη συλλογή/σετ | 5 Stck(pcs) |
Χημική βάση | Πολυουρεθάνη ενός συστατικού |
Χρώμα | Μαύρο |
Πυκνότητα | 1,18 g/cm³ |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας | 5 to 35 °C |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | -40 to +120 °C |
Χρόνος απομάκρυνσης (με αερόσακο) | 1 h |
Χρόνος απομάκρυνσης (χωρίς αερόσακο) | 30 min |
Συνθήκες χρόνου απομάκρυνσης | σε θερμοκρασία περιβάλλοντος -10°C έως 35°C |
Μέγ. χρόνος ανοίγματος/συνθήκες | 15 min / στους 23°C και υγρασία 50% |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή | 12 Month |
VARIOPRIMER SAFE+EASY 20ML
APPJET-WNDWREP-(V-CUTTING-15MM)-12PCS