Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Φακός UV LED Για χρήση κατά την αναζήτηση διαρροών με επισήμανση μέσω πρόσθετων εντοπισμού διαρροών με ακτινοβολία UV σε μονάδες κλιματισμού οχημάτων

Φακός τσέπης LED UV
ΦΑΚΟΣ ΤΣΕΠΗΣ LED ΓΙΑ UV

Αρ. είδους 0827807201

EAN 4050641966421

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Φακός UV LED Για χρήση κατά την αναζήτηση διαρροών με επισήμανση μέσω πρόσθετων εντοπισμού διαρροών με ακτινοβολία UV σε μονάδες κλιματισμού οχημάτων

Αρ. είδους 0827807201
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
Για χρήση κατά την αναζήτηση διαρροών με επισήμανση μέσω υγρού εντοπισμού διαρροών UV σε συστήματα κλιματισμού οχημάτων.

Ευκολότερη αναζήτηση διαρροών από ότι με ένα τυπικό μπλε φως


Η ακτινοβολία μακρών κυμάτων UVA δημιουργεί ένα πραγματικό φως UV.



Πολύ ανθεκτική σχεδίαση με εξαιρετική αντοχή στη διάβρωση


Περίβλημα από κράμα αλουμινίου 6061 T6 υψηλής ποιότητας.



Επιχρυσωμένες επαφές


  • Δεν διαβρώνεται

  • Βέλτιστη επαφή με ελάχιστη αντίσταση μεταφοράς


Κατά την παράδοση περιλαμβάνεται θήκη ζώνης

Ανακοίνωση

Μην στρέφετε ποτέ επίτηδες τη δέσμη στα δικά σας μάτια ή στα μάτια άλλων ατόμων. Διαβάστε τις παρεχόμενες οδηγίες και πληροφορίες ασφαλείας προτού χρησιμοποιήσετε τον φακό για πρώτη φορά!

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για γρήγορο και εύκολο εντοπισμό διαρροών μέσω υγρού εντοπισμού διαρροών UV σε κινητήρες, κιβώτια ταχυτήτων, συστήματα ψύξης, υδραυλικές γραμμές, μηχανισμούς συστημάτων διεύθυνσης με υποβοήθηση και συστήματα κλιματισμού.

Ελάχ./Μέγ. μήκος κύματος

395-410 nm

Ρυθμιζόμενη εστίαση

Όχι

Εμβέλεια φωτισμού

50 m

Κατηγορία προστασίας IP

IP 67

Ονομασία μπαταρίας

Micro AAA, LR03, AM4

Αριθμός επαναφορτιζόμενων μπαταριών/μπαταρίες

3

Υλικό περιβλήματος

Αλουμίνιο

Μήκος x πλάτος x ύψος

125 x 32 x 32 mm

Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Μπαταρία υψηλής ισχύος

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ AAA 1,5V

Ισχύς μπαταρίας για εφαρμογές υψηλής ενέργειας
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες