Ηλεκτρική τροφοδοσία μέσω θύρας USB-A και καλώδιο φόρτισης με μαγνήτη
Φορτιστής για φακό τσέπης/κράνους Magnetic Charge
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΦΑΚΟΥ ΤΣΕΠΗΣ/ΚΕΦΑΛΗΣ
Αρ. είδους 0827806850
EAN 4065233065338
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Τύπος προστασίας IP, φορτιστής | IP 20 |
Κατηγορία προστασίας φορτιστή | Κατηγορία προστασίας II/προστατευτική μόνωση |
Ονομαστική τάση | 5 V/DC |
Ελάχ./Μέγ. τάση φόρτισης | 100-240 V/AC |
Ελάχ./Μέγ. συχνότητα | 50 / 60 Hz |
Τύπος σύνδεσης | USB τύπου A, Μαγνητική φόρτιση |
Μήκος καλωδίου ρεύματος | 1200 mm |