Καρφί UNS 104 σύμφωνα με το DIN EN 206
Καρφί UNS 104
ΚΑΡΦΙ-UNS104-DISC23MM-47MM
Αρ. είδους 0864104047
EAN 4024835501651
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Υπολογισμός μήκους για καρφιά που χρησιμοποιούνται σε επιφάνειες από σκυρόδεμα:
Βάθος διείσδυσης (ελάχ. 25 mm/μέγ. 40 mm) + πάχος στοιχείου προς στερέωση = μήκος καρφιού ή στελέχους
Όλα τα καρφιά είναι κατάλληλα για δευτερεύουσες στερεώσεις (χωρίς τεχνική έγκριση). Η μέγιστη αντοχή εφελκυσμού των επιμέρους στερεώσεων επαφίεται στην κρίση του χρήστη και πρέπει να προσδιορίζεται με δοκιμαστικές στερεώσεις ή με δοκιμές εξαγωγής με έλξη.
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Υλικό καρφιού | Χάλυβας |
Επιφάνεια του καρφιού | Με επιψευδαργύρωση |
Υλικό της ροδέλας | Χάλυβας |
Επιφάνεια της ροδέλας | Επιψευδαργυρωμένο |
Πάχος ροδέλας | 2 mm |
Μήκος άξονα (SL) | 47 mm |
Διάμετρος στελέχους (Øds) | 3,7 mm |
Διάμετρος ροδέλας (ØS) | 23 mm |
Διάμετρος κεφαλής (Ødk) | 8 mm |
Κατάλληλο για τύπο συσκευής | Würth BST 350, Hilti DX 2, Hilti DX A41, Würth BST MA-75 (κιτ μονής βολής για μονές διατρήσεις), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460, DX 5 |