Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εργαλείο απογύμνωσης UNIVERSAL PLUS

Εργαλείο απογύμνωσης Universal PLUS
ΑΠΟΓΥΜΝΩΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

Αρ. είδους 071441 033
EAN 4053479258171

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Εργαλείο απογύμνωσης UNIVERSAL PLUS

Αρ. είδους 071441 033
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
Δεν απαιτείται ρύθμιση του βάθους κοπής
  • Διαμήκεις τομές για απογύμνωση μεγάλων τμημάτων του καλωδίου

  • Διαμήκες εξάρτημα στοπ με μήκος απογύμνωσης 11 mm για σφιγκτήρες σύνδεσης (1,5-2,5 mm²)

  • Αμφίδρομο διαμήκες εξάρτημα στοπ για δεξιόχειρες και αριστερόχειρες

  • Διαμήκες εξάρτημα στοπ με θέση προσωρινής ακινητοποίησης για ελεύθερη διέλευση αγωγών και οποιοδήποτε μήκος απογύμνωσης

  • Κατάλληλο για πλακέ καλώδια πλάτους έως 15 mm και για εύκαμπτους αγωγούς 1,5-50,0 mm²

  • Λεπίδες με επικάλυψη νιτριδίου τιτανίου για υψηλότερη ταχύτητα κοπής, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

  • Αντιολισθητική επιφάνεια

  • Ο μηχανισμός ασφάλισης εμποδίζει το μη ελεγχόμενο άνοιγμα του εργαλείου

  • Κατασκευάζεται στη Γερμανία
Ανακοίνωση

Δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε εξαρτήματα υπό τάση ή κοντά σε τέτοια εξαρτήματα.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για απογύμνωση θωράκισης σε καλώδια NYM-J, NYY-J, H03VV-H2-F, H03VV-F, H05VV-F, (N)HXH-J E30-E90, J-Y(ST)Y, BMK J-Y(ST)Y, (N)HXCH E30-E90, JE-H(ST)H E30-E90, JE-H(ST)HRH E30-E90, Cat5, Cat6, Cat7, Profibus, ομοαξονικά καλώδια TV, πλακέ καλώδια πλάτους έως 15 mm, μονοπολικά καλώδια 1,5 mm² και 2,5 mm²

Ελάχ./Μέγ. διάμετρος καλωδίου

4-15 mm

Ελάχ./Μέγ. διατομή σύρματος

1,5-50 mm²

Ελάχ./Μέγ. American Wire Gauge (AWG)

16-1

Μήκος x πλάτος x ύψος

130 x 38 x 24 mm

Υλικό

Πλαστικό/μέταλλο

Χρώμα

Μαύρο, Κόκκινο

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες