Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κλιπ εσωτερικής επένδυσης, κλειστό

Εσωτερικό κλιπ ταπετσαρίας με κλειστό αγκύριο
ΚΛΙΠ UNIVERSAL 9341PF-Φ8,2MM ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ

Αρ. είδους 0501121010

EAN 4046777720570

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κλιπ εσωτερικής επένδυσης, κλειστό

Αρ. είδους 0501121010

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 25 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για στερέωση ταπετσαρίας σε φέροντα εξαρτήματα
  • Στερεώνεται εκ των προτέρων στην ταπετσαρία και μετά τοποθετείται σε αντίστοιχη οπή στο εξάρτημα βάσης

  • Δυνατότητα αντιστάθμισης της ανοχής

  • Δυνατότητα αφαίρεσης της ταπετσαρίας

  • Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως εξάρτημα στεγανοποίησης
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για στερέωση ταπετσαρίας σε φέροντα εξαρτήματα.

Οδηγίες

Στερεώνεται εκ των προτέρων στην ταπετσαρία και μετά τοποθετείται σε αντίστοιχη οπή στο εξάρτημα βάσης.

Ελάχ./Μέγ. διάμετρος οπής διάτρησης

8,20-8,20 mm

Ελάχ./Μέγ. πάχος εξαρτήματος

0,60-1,50 mm

Διάμετρος κεφαλής (A)

13,00 mm

Μήκος κάτω από την κεφαλή (B)

14,80 mm

Διάμετρος πυρήνα (C)

4,50 mm

Κεφαλή εύρους συγκράτησης (D)

2,90 mm

Χρώμα

Ουδέτερο

Υλικό

Συνδυαστικό υλικό

Κατάλληλο για κατασκευαστή οχημάτων

Κοινού τύπου, Citroen, Peugeot

Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού

9341PF

τοποθεσία εγκατάστασης

Εσωτερικό

Τύπος οχήματος

Επιβατικό αυτοκίνητο

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες