Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κλιπ εσωτερικής επένδυσης, κλειστό

Εσωτερικό κλιπ ταπετσαρίας με κλειστό αγκύριο
ΚΛΙΠ UNIVERSAL Φ8,2MM ΜΠΛΕ

Αρ. είδους 0501105157
EAN 4046777720563

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κλιπ εσωτερικής επένδυσης, κλειστό

Αρ. είδους 0501105157

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 50 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για στερέωση ταπετσαρίας σε φέροντα εξαρτήματα
  • Στερεώνεται εκ των προτέρων στην ταπετσαρία και μετά τοποθετείται σε αντίστοιχη οπή στο εξάρτημα βάσης

  • Δυνατότητα αντιστάθμισης της ανοχής

  • Δυνατότητα αφαίρεσης της ταπετσαρίας

  • Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως εξάρτημα στεγανοποίησης
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για στερέωση ταπετσαρίας σε φέροντα εξαρτήματα.

Οδηγίες

Στερεώνεται εκ των προτέρων στην ταπετσαρία και μετά τοποθετείται σε αντίστοιχη οπή στο εξάρτημα βάσης.

Ελάχ./Μέγ. διάμετρος οπής διάτρησης

8,20-8,30 mm

Ελάχ./Μέγ. πάχος εξαρτήματος

0,70-1,50 mm

Διάμετρος κεφαλής (A)

13,00 mm

Μήκος κάτω από την κεφαλή (B)

15,10 mm

Διάμετρος πυρήνα (C)

4,50 mm

Κεφαλή εύρους συγκράτησης (D)

2,90 mm

Χρώμα

Μπλε

Υλικό

Πολυοξυμεθυλένιο

Κατάλληλο για κατασκευαστή οχημάτων

BMW, MINI, Citroen, Peugeot

Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού

51139804996, 8337FC, 6991Z1

τοποθεσία εγκατάστασης

Εσωτερικό, Αμάξωμα

Τύπος οχήματος

Επιβατικό αυτοκίνητο

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες