Κλιπ εσωτερικής επένδυσης με ειδική σχεδίαση
Εσωτερικό κλιπ ταπετσαρίας, προσαρμ. σχεδίαση
ΚΛΙΠ UNIV. 9345ZN-Χ476-Φ8,2MM ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Ελάχ./Μέγ. διάμετρος οπής διάτρησης | 8,20-8,20 mm |
Ελάχ./Μέγ. πάχος εξαρτήματος | 0,60-1,50 mm |
Διάμετρος κεφαλής (A) | 22,40 mm |
Μήκος κάτω από την κεφαλή (B) | 15,40 mm |
Διάμετρος πυρήνα (C) | 4,90 mm |
Κεφαλή εύρους συγκράτησης (D) | 3,00 mm |
Χρώμα | Ουδέτερο |
Υλικό | Συνδυαστικό υλικό |
Κατάλληλο για κατασκευαστή οχημάτων | Opel/Vauxhall, Citroen, Peugeot, Renault |
Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού | 9345ZN, 7703077476 |
τοποθεσία εγκατάστασης | Εσωτερικό, Κοινού τύπου |
Τύπος οχήματος | Επιβατικό αυτοκίνητο |