Πλαστικό τυφλό πριτσίνι με στρογγυλό μανδρέλι
Πλαστικό τυφλό πριτσίνι με στρογγυλό μανδρέλι
ΤΥΦΛΑ ΠΕΡΤΣΙΝΙΑ ΠΛ.-UNIV. Φ5-Η16
Αρ. είδους 0501105203
EAN 4061975564962
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Εύκολη εγκατάσταση με πλαστική πένσα για τυφλά πριτσίνια
- Δεν επηρεάζεται από τη διάβρωση
- Μη αγώγιμο
- Δεν προκαλεί ζημιά στις βαμμένες επιφάνειες
- Υλικό: Σώμα πριτσινιού από PA, μανδρέλι πριτσινιού από POM, μαύρο
Φύλλα δεδομένων(X)
Για τη στερέωση πλαστικών επενδύσεων, καλυμμάτων ηχείων, ταμπλό και εσωτερικών φτερών σε εφαρμογές οχημάτων, καθώς και όλων των πλαστικών εξαρτημάτων στο εσωτερικό των οχημάτων.
![]() | |
Διάμετρος χιτωνίου (A) | 5 mm |
Μήκος χιτωνίου (B) | 16 mm |
Διάμετρος κεφαλής (C) | 12 mm |
Ύψος κοπής (D) | 3,5 mm |
Χρώμα | Μαύρο |
Υλικό του χιτωνίου | PA - Πολυαμίδιο |
Υλικό του μανδρελιού | POM - Πολυοξυμεθυλένιο |
Κατάλληλο για κατασκευαστή οχημάτων | Hyundai, Kia, Κοινού τύπου |
Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού | Universal |
Διάμετρος οπής διάτρησης | 4,9 mm |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!