Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σκάλα Αλουμινίου UNI

Αλουμινένια σκάλα UNI
ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ UNI 6+1 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΩΝ

Αρ. είδους 0962800926
EAN 5204215010136

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Σκάλα Αλουμινίου UNI

Αρ. είδους 0962800926
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
Σκάλα αλουμινίου
  • Profil αλουμινίου τύπου ορθογώνιου.

  • Σκαλοπάτια αλουμινίου με αντιολησθητικό ανάγλυφο, για ασφαλέστερο πάτημα.

  • Σκαλοπάτια τοποθετημένα με διπλά περτσίνια για μεγαλύτερη αντοχή.

  • Με ιμάντα ασφαλείας και χιαστή αλουμινίου για μεγαλύτερη σταθερότητα και ακαμψία.

  • Υψηλής ποιότητας σκελετός για αντοχή στη σκληρή χρήση.

  • Σύμφωνο με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 131
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Υλικό

Αλουμίνιο

Επιφάνεια

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ από αλουμίνιο

Αριθμός σκαλιών

6

Πλάτος (κάτω)/πλάτος (επάνω)

54/34 cm

Διαστάσεις ράγας

2,22 m x 46 mm

Βάθος σκαλοπατιού

80 mm

Ύψος πλατφόρμας

1,55 m

Μήκος διασκελισμού

20 cm

Ύψος, κατακόρυφο

2,22 m

Ικανότητα μεταφοράς φορτίου

150 kg

Ύψος βάσης

1,55 m

Ύψος εργασίας

1,55 m

Βάρος

5,2 kg

Πρότυπα

EN 131

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες