Σκάλα Αλουμινίου UNI
Αλουμινένια σκάλα UNI
ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ UNI 5+1 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΩΝ
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Profil αλουμινίου τύπου ορθογώνιου.
- Σκαλοπάτια αλουμινίου με αντιολησθητικό ανάγλυφο, για ασφαλέστερο πάτημα.
- Σκαλοπάτια τοποθετημένα με διπλά περτσίνια για μεγαλύτερη αντοχή.
- Με ιμάντα ασφαλείας και χιαστή αλουμινίου για μεγαλύτερη σταθερότητα και ακαμψία.
- Υψηλής ποιότητας σκελετός για αντοχή στη σκληρή χρήση.
- Σύμφωνο με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 131
Φύλλα δεδομένων(X)
Υλικό | Αλουμίνιο |
Επιφάνεια | ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ από αλουμίνιο |
Αριθμός σκαλιών | 5 |
Πλάτος (κάτω)/πλάτος (επάνω) | 50/34 cm |
Διαστάσεις ράγας | 1,98 m x 46 mm |
Βάθος σκαλοπατιού | 80 mm |
Ύψος πλατφόρμας | 1,32 m |
Μήκος διασκελισμού | 20 cm |
Ύψος, κατακόρυφο | 1,98 m |
Ικανότητα μεταφοράς φορτίου | 150 kg |
Ύψος βάσης | 1,32 m |
Ύψος εργασίας | 1,32 m |
Βάρος | 4,7 kg |
Πρότυπα | EN 131 |