Πλαστικό περτσίνι εκτόνωσης χωρίς πώμα, με πολλαπλές σχισμές
Πλαστ. εκτον. περτσίνι χωρίς πώμα, πολλ. σχισμές
ΠΕΡΤΣΙΝ-UNI-(0,8-4,5)-PLA-ΜΑΥΡΟ
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Οι καθοριζόμενες διαστάσεις δεν είναι δεσμευτικές. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν!
Φύλλα δεδομένων(X)
Στην αυτοκινητοβιομηχανία και σε όλους τους κλάδους εφαρμογής της τεχνολογίας στερεώσεων
![]() | |
Ελάχ./Μέγ. διάμετρος οπής διάτρησης | 3,80-4,00 mm |
Ελάχ./Μέγ. πάχος εξαρτήματος | 2,50-5,00 mm |
Διάμετρος κεφαλής (A) | 8,00 mm |
Ύψος κοπής (B) | 2,00 mm |
Μήκος κάτω από την κεφαλή (C) | 7,00 mm |
Χρώμα | Μαύρο |
Υλικό | Πολυοξυμεθυλένιο |
Κατάλληλο για κατασκευαστή οχημάτων | Citroen, Peugeot, Mercedes-Benz, Smart |
Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού | 9023G0, A0009900492 |
τοποθεσία εγκατάστασης | Πίσω προφυλακτήρας, Αμάξωμα, Χώρος κινητήρα, Κοινού τύπου, Trim strip |