Εξαγωνικό μπουλόνι, αμερικανικό σύστημα, UNF
Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας W-0071 GR5, UNF
(ΕΠ) ΒΙΔΑ ΕΞΑΓ.5/16-24Χ2 1/2
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 5/16 in |
Μήκος (l1) | 2-1/2 in |
Τύπος σπειρώματος | UNF |
Υλικό | Χάλυβας |
Κατηγορία ιδιοτήτων | GR5 |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών | 1/2 ίντσας |
Άλλο πρότυπο | WN 71 |