Τροχήλατος εργαλειοφόρος συνεργείου, σύστημα ULTIMATE 12.8 με ξύλινη επιφάνειας εργασίας
ΕΡΓΑΛΕΙΟΦ.ULTIMATE 12.8 ΜΑΥΡΟΣ 8 ΣΥΡΤΑ
Αρ. είδους 5584221081
EAN 4099618481574
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Πολύ μεγάλος και ευρύχωρος τροχήλατος εργαλειοφόρος συνεργείου
- Στις διαστάσεις συστήματος Würth 12.8 για εξοπλισμό με όλα τα στοιχεία από τον κόσμο του συστήματος Würth
- Πολύ μεγάλος χώρος αποθήκευσης
- Εξαιρετικά μεγάλη χρησιμοποιήσιμη περιοχή στο πάνω μέρος και έξω από τον τροχήλατο εργαλειοφόρο συνεργείου
- Με δυνατότητα εξατομίκευσης με χρήση της πινακίδας ονόματος
Μεγάλη επιφάνεια για βαριά χρήση
- Επιφάνεια εργασίας που καθαρίζεται εύκολα
Τροχήλατος εργαλειοφόρος συνεργείου με πολύ μεγάλη φέρουσα ικανότητα
- Υψηλή φέρουσα ικανότητα έως 750 kg
- Τροχίσκοι βαρέος τύπου
Συρτάρια
- Πολύ μεγάλος χώρος συρταριών με δυνατότητα χρήσης
- Υψηλή φέρουσα ικανότητα συρταριών έως 45 kg
- Πλαϊνό συρτάρι που μπορεί να κλειδωθεί ξεχωριστά για την ασφαλή φύλαξη πολύτιμων προσωπικών αντικειμένων, φορητών υπολογιστών, tablet, αναλυτών, εγγράφων, σχεδίων κ.λπ., το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως πρόσθετος χώρος αποθήκευσης
- Οι εσωτερικές διαστάσεις είναι σύμφωνες με τις διαστάσεις του συστήματος ώστε να χωράνε όλες οι ένθετες θήκες και οι θήκες από αφρώδες υλικό, καθώς και τα κιβώτια συστήματος από τον κόσμο της Würth, τα διαχωριστικά τμημάτων, τα αντιολισθητικά υποστρώματα κ.λπ.
- Επικάλυψη από πούδρα μικροδομής υψηλής ποιότητας
Σχεδίαση ασφάλισης τριών σταδίων
- Κεντρικό σύστημα κλειδώματος με κλειδαριά κυλίνδρου τοποθετημένη στο πλάι για την προστασία της κλειδαριάς και του κλειδιού από ζημιές. Ο κύλινδρος της κλειδαριάς είναι αντικαταστάσιμος και μπορεί να συνδυαστεί με εξοπλισμό συνεργείου του συστήματος Würth
- Τα δύο συρτάρια μπορούν να κλειδωθούν μαζί αλλά και ξεχωριστά
- Το σύστημα ασφάλισης των συρταριών δεν επιτρέπει το ακούσιο άνοιγμα των συρταριών κατά την κίνηση
- Το κλείδωμα ασφαλείας κατά το άνοιγμα δεν επιτρέπει το άνοιγμα περισσότερων του ενός συρταριών κάθε φορά και, έτσι, ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο ανατροπής
- Το σύστημα γρήγορου κλεισίματος διευκολύνει το κλείσιμο των συρταριών
Ο τροχήλατος εργαλειοφόρος συνεργείου μετακινείται εύκολα χάρη στις στιβαρές εργονομικές λαβές και τους τροχίσκους υψηλής ποιότητας.
Το βελτιστοποιημένο ελαστικό υλικό προστασίας των άκρων και στις τέσσερεις γωνίες προστατεύει από ζημιές λόγω κρούσης.
Οι ενσωματωμένες διεπαφές στην επιφάνεια εργασίας και στο πίσω μέρος του τροχήλατου εργαλειοφόρου συνεργείου για ένα ευρύ φάσμα παρελκομένων επιτρέπουν προσαρμοσμένους συνδυασμούς και ευέλικτο απλό προγραμματισμό
- Ο τροχήλατος εργαλειοφόρος συνεργείου προσαρμόζεται στις απαιτήσεις κάθε συνεργείου με χρήση διαφόρων παρελκομένων
- Τα συρτάρια και τα στοιχεία οργάνωσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα ντουλάπια με τις αντίστοιχες διαστάσεις συστήματος
- Διάτρητη πλάκα στο πλάι
- Είναι δυνατή η σύνδεση παρελκομένων στο πίσω μέρος και στο πλάι του τροχήλατου εργαλειοφόρο
- Συμβατότητα με κιβώτια συστήματος από τον κόσμο του συστήματος Würth και με πολλά άλλα παρελκόμενα
- Οι οδηγοί για τα κιβώτια συστήματος Würth στις πλευρές της επιφάνειας εργασίας διατηρούν τον χώρο εργασίας τακτοποιημένο και οργανωμένο
- Οι επιφάνειες εργασίας μπορούν να αντικατασταθούν
Η υψηλής ποιότητας επικάλυψη από ηλεκτροστατική βαφή τύπου πούδρας με μικροσκοπική δομή παρέχει μια ομοιογενή και κομψή επιφάνεια
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Γκρι ανθρακίτη RAL 7016, δομημένο |
Πλάτος x βάθος x ύψος (εξωτερική διάσταση) | 1234 x 583 x 1030 mm |
Σχεδίαση συρταριού | 7 συρτάρια, Π 1008,5 x Β 463 x Υ 68 mm, 1 συρτάρι, Π 1008,5 x Β 463 x Υ 148 mm, 1 συρτάρι, Π 272 x Β 424 x Υ 77 mm |
Αριθμός ρολών | 4 Stck(pcs) |
Επιφάνεια | Με επικάλυψη πούδρας |
Αριθμός συρταριών | 8 Stck(pcs) |
Υλικό | Χαλύβδινο φύλλο |
Τύπος απόσπασης | Ένσφαιρο ρουλεμάν, Πλήρης προέκταση |
Ικανότητα μεταφοράς φορτίου | 750 kg |
Ικανότητα μεταφοράς φορτίου του συρταριού | 45 kg |
Υλικό της επιφάνειας εργασίας | Ξύλινο φύλλο |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!