Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κόφτης τζαμιού σχήματος U

Κόφτης τζαμιών σχήματος U
ΜΑΧΑΙΡΙ Γ. ΕΡΓΑΛ.ΚΟΠΗΣ ΠΑΡΜΠΡΙΖ 95ΜΜ

Αρ. είδους 06965111
EAN 4052712535420

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανακοίνωση

Μετατροπή κωδικών είδους Fein σε κωδικούς είδους Würth.


Σημαντικά είναι τα τρία ψηφία μετά το 639 03 ... στους αρχικούς κωδικούς Fein ή ο τριψήφιος αριθμός που είναι αποτυπωμένος πάνω στα μαχαίρια.


  • Εάν ο αριθμός ξεκινά με "0", π.χ. 095, το 0 αντικαθίσταται με το 5 και στο αποτέλεσμα μπαίνει το πρόθεμα 0696. Σε αυτήν την περίπτωση, για παράδειγμα, ο κωδ. είδους της Würth θα ήταν 0696 595.

  • Εάν ο αριθμός ξεκινά με "1" ή "2", π.χ. 126, παρεμβάλλεται ο αριθμός 5 πριν από το 1 ή το 2 και στο αποτέλεσμα μπαίνει το πρόθεμα 0696. Σε αυτή την περίπτωση, για παράδειγμα, ο κωδικός είδους της Würth θα είναι 0696 512 6.
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μήκος κόψης

95 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες