Κλιπ σχήματος U με εσωτερικό άγκιστρο Τύπος 4
Κλιπ σχήματος U με εσωτερικό άγκιστρο
ΚΛΙΠ PEUGEOT-CITROEN-RENAULT Ν.10
Αρ. είδους 050051510
EAN 4011231424585
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Δυνατότητα γρήγορης τοποθέτησης με το χέρι με απλή εισαγωγή
- Δεν απαιτείται πρόσθετη διάτρηση ή βίδωμα
Φύλλα δεδομένων(X)
Για σύνδεση δύο εξαρτημάτων, π.χ., ταπετσαρίες, προφίλ, επενδύσεις κ.λπ.
![]() | |
Ελάχ./Μέγ. πάχος εξαρτήματος (A) | 1,00-1,50 mm |
Πλάτος συνδετήρα | 13,00 mm |
Ύψος συνδετήρα | 8,50 mm |
Πάχος υλικού | 0,40 mm |
Υλικό | Χάλυβας ελατηρίων CK 67 |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο, διαφανές |
Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού | 9616796 |