Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Φόρμα Εργασίας Με Τιράντες Trolley

Φόρμα εργασίας με τιράντες TROLLEY
ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣ.ΤΙΡ.TROLLEY NAVY BLUE XL

Αρ. είδους 5359181674
EAN 4056807798035

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Φόρμα Εργασίας Με Τιράντες Trolley

Αρ. είδους 5359181674

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Βαμβακερή και ανθεκτική φόρμα εργασίας με εκτεταμένο προστατευτικό νεφρών
  • Eλαστικά τελειώματα και κούμπωμα με πόρπη

  • Πλαϊνό άνοιγμα με κουμπιά και φερμουάρ με καπάκι

  • Λάστιχο στη μέση

  • Διπλές ραφές στον καβάλο και το εσωτερικό των ποδιών

  • Τσέπη στο στήθος με στήριγμα για σήμα και κλείσιμο με φερμουάρ

  • Δύο μπροστινές τσέπες και θήκη για στυλό

  • Δεξιά τσέπη για μέτρο και πίσω τσέπη με καπάκι και αυτοπρόσφυση
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χρώμα

Μπλε Navy

Μέγεθος

XL

Υλικό

100% βαμβάκι

Βάρος υφάσματος ανά m2

260 g

Πρότυπα

ISO 13688

ISO

13688

Πλένεται σε

40°C

Οδηγία για τη φροντίδα

Λεύκανση χωρίς χλώριο όταν χρειάζεται, Μην στεγνώνετε σε στεγνωτήρια τυμπάνου, Σιδέρωμα με μέση θερμοκρασία, Απαλός καθαρισμός με διαλύτη υδρογονανθράκων, Απαλός υγρός καθαρισμός

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες