Φόρμα Εργασίας Με Τιράντες Trolley
Φόρμα εργασίας με τιράντες TROLLEY
ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣ.ΤΙΡ.TROLLEY NAVY BLUE M
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Eλαστικά τελειώματα και κούμπωμα με πόρπη
- Πλαϊνό άνοιγμα με κουμπιά και φερμουάρ με καπάκι
- Λάστιχο στη μέση
- Διπλές ραφές στον καβάλο και το εσωτερικό των ποδιών
- Τσέπη στο στήθος με στήριγμα για σήμα και κλείσιμο με φερμουάρ
- Δύο μπροστινές τσέπες και θήκη για στυλό
- Δεξιά τσέπη για μέτρο και πίσω τσέπη με καπάκι και αυτοπρόσφυση
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Μπλε Navy |
Μέγεθος | M |
Υλικό | 100% βαμβάκι |
Βάρος υφάσματος ανά m2 | 260 g |
Πρότυπα | ISO 13688 |
ISO | 13688 |
Πλένεται σε | 40°C |
Οδηγία για τη φροντίδα | Λεύκανση χωρίς χλώριο όταν χρειάζεται, Μην στεγνώνετε σε στεγνωτήρια τυμπάνου, Σιδέρωμα με μέση θερμοκρασία, Απαλός καθαρισμός με διαλύτη υδρογονανθράκων, Απαλός υγρός καθαρισμός |