Μπουφάν Εργασίας Tornado
Αδιάβροχο τζάκετ TORNADO
ΜΠΟΥΦΑΝ ROYAL BLUE TORNADO XL
Αρ. είδους 5359181264
EAN 4056807796338
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Αποσπώμενα μανίκια
- Πλαστικό φερμουάρ 8 mm με μεταλλικό κλειδί
- Πλαστικά κουμπιά στο καπάκι
- Αφαιρούμενη ή/και αναδιπλούμενη κουκούλα
- Ρυθμιζόμενες μανσέτες
- Γκρι ανακλαστικές λωρίδες μπροστά και πίσω
- Προδιαμορφωμένοι αγκώνες
- Πλαϊνό άνοιγμα αερισμού με επένδυση και φερμουάρ
- Εννέα εξωτερικές τσέπες, δύο με LOCK SYSTEM, δύο με φερμουάρ και ενισχυμένο εσωτερικό, μία με αφαιρούμενο στήριγμα για σήμα
- Εσωτερική επένδυση
- Εσωτερικός γιακάς από microfleece
- Ισοθερμική επένδυση στην πλάτη και στο κάτω μέρος
- Ένθετα στο κάτω μέρος των μανικιών που επιτρέπουν την κυκλοφορία του αέρα
- Εσωτερικό κορδόνι και φερμουάρ για ευκολότερο τύπωμα και κέντημα.
- Διαθέσιμο σε: Μαύρο, Γκρι, Μπλε Royal και Κόκκινο
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Βασιλικό μπλε |
Μέγεθος | XL |
Υλικό | 100% πολυεστέρας |
Βάρος υφάσματος ανά m2 | 200 g |
Πρότυπα | EN 13688 |
Πρότυπο ΕΝ | 13688 |
Βάρος επικάλυψης επένδυσης ανά m² | 160 g |
Πλένεται σε | 30°C |
Οδηγία για τη φροντίδα | Χωρίς λεύκανση, Όχι στέγνωμα σε στεγνωτήριο τυμπάνου, Όχι στεγνό καθάρισμα, Όχι σιδέρωμα |