Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μπουφάν Εργασίας Tornado

Αδιάβροχο τζάκετ TORNADO
ΜΠΟΥΦΑΝ ROYAL BLUE TORNADO M

Αρ. είδους 5359181262
EAN 4056807796314

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μπουφάν Εργασίας Tornado

Αρ. είδους 5359181262
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
Ανθεκτικό μπουφάν εργασίας με αφαιρούμενα μανίκια και ανακλαστικές ταινίες.
  • Αποσπώμενα μανίκια

  • Πλαστικό φερμουάρ 8 mm με μεταλλικό κλειδί

  • Πλαστικά κουμπιά στο καπάκι

  • Αφαιρούμενη ή/και αναδιπλούμενη κουκούλα

  • Ρυθμιζόμενες μανσέτες

  • Γκρι ανακλαστικές λωρίδες μπροστά και πίσω

  • Προδιαμορφωμένοι αγκώνες

  • Πλαϊνό άνοιγμα αερισμού με επένδυση και φερμουάρ

  • Εννέα εξωτερικές τσέπες, δύο με LOCK SYSTEM, δύο με φερμουάρ και ενισχυμένο εσωτερικό, μία με αφαιρούμενο στήριγμα για σήμα

  • Εσωτερική επένδυση

  • Εσωτερικός γιακάς από microfleece

  • Ισοθερμική επένδυση στην πλάτη και στο κάτω μέρος

  • Ένθετα στο κάτω μέρος των μανικιών που επιτρέπουν την κυκλοφορία του αέρα

  • Εσωτερικό κορδόνι και φερμουάρ για ευκολότερο τύπωμα και κέντημα.

  • Διαθέσιμο σε: Μαύρο, Γκρι, Μπλε Royal και Κόκκινο
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χρώμα

Βασιλικό μπλε

Μέγεθος

M

Υλικό

100% πολυεστέρας

Βάρος υφάσματος ανά m2

200 g

Πρότυπα

EN 13688

Πρότυπο ΕΝ

13688

Υλικό επένδυσης

100% πολυεστέρας

Βάρος επικάλυψης επένδυσης ανά m²

160 g

Υλικό εσωτερικού χιτωνίου

100% πολυεστέρας

Πλένεται σε

30°C

Οδηγία για τη φροντίδα

Χωρίς λεύκανση, Όχι στεγνό καθάρισμα, Όχι σιδέρωμα, Μην στεγνώνετε σε στεγνωτήρια τυμπάνου

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες