Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Δίσκοι βουλκανισμένων ινών Topsize, ζιρκονίου-αλουμινίου

Δίσκος βουλκαν. ινών, ζιρκόνιο-κορούνδιο Topsize
ΦΑΪΜΠΕΡΟΔΙΣΚΟΣ ZIRCON Ρ80 Φ115X22MM

Αρ. είδους 0580511580
EAN 4038898393191

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Δίσκοι βουλκανισμένων ινών Topsize, ζιρκονίου-αλουμινίου

Αρ. είδους 0580511580

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 50 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανθεκτικός στο σχίσιμο, σκληρός και ελαστικός δίσκος λείανσης

Οπή 22 mm με σταυρωτή εγκοπή



Υλικό φορέα κατασκευασμένο από βουλκανισμένη ίνα


  • Μέγεθος κόκκου 16-50: 0,8 mm

  • Κόκκος 60-120: 0,6 mm


Ηλεκτροστατική διασπορά


Σταθεροί ρυθμοί αφαίρεσης



Επίστρωση Topsize (= ειδικό κράμα αλουμινίου ζιρκονίου με υλικά πλήρωσης ψύξης, πολλαπλής συγκόλλησης και λείανσης) και σύνδεσμος από εξαιρετικά ελαστική πλήρως συνθετική ρητίνη


  • Δραστική λείανση

  • Ψυχρή λείανση – χωρίς αμαύρωση του τεμαχίου εργασίας

  • Μεγάλη διάρκεια ζωής

  • Χαμηλή στάθμη θορύβου

  • Αποτελεσματικός αυτοακονισμός του κόκκου λείανσης
Ανακοίνωση

Γενικές οδηγίες για την εργασία και την ασφάλεια


  • Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο φαϊμπερόδισκους με εγκεκριμένες πλάκες στήριξης που δεν έχουν υποστεί ζημιά

  • Η διάμετρος του φαϊμπερόδισκου δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη περισσότερο από 15 mm από τη διάμετρο της πλάκας στήριξης

  • Δεν επιτρέπεται η λείανση με κίνηση εγκάρσιας κοπής

  • Πρέπει πάντα να φοράτε εξοπλισμό προστασίας, π.χ. γυαλιά ασφαλείας, γάντια, μέσα προστασίας της ακοής κ.λπ.

  • Η αποθήκευση πρέπει να γίνεται μακριά από το άμεσο ηλιακό φως και πηγές θερμότητας. Μην αποθηκεύετε το προϊόν σε υγρούς χώρους ή πάνω στο δάπεδο

  • Αποθηκεύστε τον στην αρχική συσκευασία σε θερμοκρασία 18-22 °C και σχετική υγρασία 45-60%
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για χρήση σε πνευματικά ή ηλεκτρικά τροχιστικά μηχανήματα χειρός τύπου γωνίας με περιμετρική ταχύτητα έως 80 m/s σε συνδυασμό με πλάκα στήριξης



Λείανση ακμών και επιφανειών σε επίπεδα και καμπυλωτά εξαρτήματα:


  • Μέγεθος κόκκου 16-40: Εξομάλυνση ραφών ηλεκτροσυγκόλλησης, σημείων σημειακής συγκόλλησης, ραφών μπρουντζοκόλλησης κ.λπ. Εργασίες απομάκρυνσης γρεζιών σε λαμαρίνες, χυτευμένα και σφυρήλατα μεταλλικά εξαρτήματα. Λείανση υλικών που έχουν διαρρεύσει

  • Μέγεθος κόκκου 40-80: Εξομάλυνση μετωπικών συγκολλήσεων, εργασίες θραύσης ακμών και απλή λείανση μεταλλικών λαμαρινών και άλλων μεταλλικών επιφανειών.

  • Μέγεθος κόκκου 40-120: Αφαίρεση σκουριάς, τρίψιμο παλιών στρωμάτων βαφής, λεπτό τρίψιμο κατά τις επισκευές αυτοκινήτων


Υλικά προς επεξεργασία:


Ανθεκτικοί στη διάβρωση και εξαιρετικά θερμοανθεκτικοί χάλυβες (ανοξείδωτος χάλυβας), χάλυβες με άνθρακα, σφυρήλατος χάλυβας, μη σιδηρούχα μέταλλα, κράματα χρωμίου και νικελίου και φαιός χυτοσίδηρος

Διάμετρος (Ø)

115 mm

Διάμετρος οπής

22,23 mm

Μέγεθος πλέγματος

80

Μέγ. ταχύτητα περιστροφής

13300 1/min

Συνιστώμενη ταχύτητα περιστροφής

8300 1/min

Υλικό λειαντικού μέσου

Ζιρκόνιο-κορούνδιο

Χρώμα του δίσκου

Τιρκουάζ

Αυτοκόλλητη βάση

Πλήρως συνθετική ρητίνη με ενεργά πρόσθετα λείανσης

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Πλάκα στήριξης Πλήρης με παξιμάδι σύσφιγξης

ΑΝΤ/ΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΤΡΙΒΕΙΟΥ 115

Πλήρης με παξιμάδι σύσφιγξης
x 1 Ποσότητα
Πλάκα στήριξης Πλήρης με παξιμάδι σύσφιγξης

ΑΝΤ/ΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΤΡΙΒΕΙΟΥ 180

Πλήρης με παξιμάδι σύσφιγξης
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες