Δίσκοι βουλκανισμένων ινών Topsize, ζιρκονίου-αλουμινίου
Δίσκος βουλκαν. ινών, ζιρκόνιο-κορούνδιο Topsize
ΦΑΪΜΠΕΡΟΔΙΣΚΟΣ ZIRCON Ρ120 Φ115X22.23MM
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Οπή 22 mm με σταυρωτή εγκοπή
Υλικό φορέα κατασκευασμένο από βουλκανισμένη ίνα
- Μέγεθος κόκκου 16-50: 0,8 mm
- Κόκκος 60-120: 0,6 mm
Ηλεκτροστατική διασπορά
Σταθεροί ρυθμοί αφαίρεσης
Επίστρωση Topsize (= ειδικό κράμα αλουμινίου ζιρκονίου με υλικά πλήρωσης ψύξης, πολλαπλής συγκόλλησης και λείανσης) και σύνδεσμος από εξαιρετικά ελαστική πλήρως συνθετική ρητίνη
- Δραστική λείανση
- Ψυχρή λείανση – χωρίς αμαύρωση του τεμαχίου εργασίας
- Μεγάλη διάρκεια ζωής
- Χαμηλή στάθμη θορύβου
- Αποτελεσματικός αυτοακονισμός του κόκκου λείανσης
Γενικές οδηγίες για την εργασία και την ασφάλεια
- Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο φαϊμπερόδισκους με εγκεκριμένες πλάκες στήριξης που δεν έχουν υποστεί ζημιά
- Η διάμετρος του φαϊμπερόδισκου δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη περισσότερο από 15 mm από τη διάμετρο της πλάκας στήριξης
- Δεν επιτρέπεται η λείανση με κίνηση εγκάρσιας κοπής
- Πρέπει πάντα να φοράτε εξοπλισμό προστασίας, π.χ. γυαλιά ασφαλείας, γάντια, μέσα προστασίας της ακοής κ.λπ.
- Η αποθήκευση πρέπει να γίνεται μακριά από το άμεσο ηλιακό φως και πηγές θερμότητας. Μην αποθηκεύετε το προϊόν σε υγρούς χώρους ή πάνω στο δάπεδο
- Αποθηκεύστε τον στην αρχική συσκευασία σε θερμοκρασία 18-22 °C και σχετική υγρασία 45-60%
Φύλλα δεδομένων(X)
Για χρήση σε πνευματικά ή ηλεκτρικά τροχιστικά μηχανήματα χειρός τύπου γωνίας με περιμετρική ταχύτητα έως 80 m/s σε συνδυασμό με πλάκα στήριξης
Λείανση ακμών και επιφανειών σε επίπεδα και καμπυλωτά εξαρτήματα:
- Μέγεθος κόκκου 16-40: Εξομάλυνση ραφών ηλεκτροσυγκόλλησης, σημείων σημειακής συγκόλλησης, ραφών μπρουντζοκόλλησης κ.λπ. Εργασίες απομάκρυνσης γρεζιών σε λαμαρίνες, χυτευμένα και σφυρήλατα μεταλλικά εξαρτήματα. Λείανση υλικών που έχουν διαρρεύσει
- Μέγεθος κόκκου 40-80: Εξομάλυνση μετωπικών συγκολλήσεων, εργασίες θραύσης ακμών και απλή λείανση μεταλλικών λαμαρινών και άλλων μεταλλικών επιφανειών.
- Μέγεθος κόκκου 40-120: Αφαίρεση σκουριάς, τρίψιμο παλιών στρωμάτων βαφής, λεπτό τρίψιμο κατά τις επισκευές αυτοκινήτων
Υλικά προς επεξεργασία:
Ανθεκτικοί στη διάβρωση και εξαιρετικά θερμοανθεκτικοί χάλυβες (ανοξείδωτος χάλυβας), χάλυβες με άνθρακα, σφυρήλατος χάλυβας, μη σιδηρούχα μέταλλα, κράματα χρωμίου και νικελίου και φαιός χυτοσίδηρος
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!