Βίδα ξηρής δόμησης Top Head
Χάλυβας, φωσφατωμένος, Top Head H
ΒΙΔΑ ΓΥΨ.TOP-HEAD 3,5Χ25
Αρ. είδους 018963525
EAN 4011231244534
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Κατοχυρωμένο σχήμα κεφαλής
Εμποδίζει την απόσχιση της κεφαλής της βίδας. Το χαρτί ταιριάζει απόλυτα στην κεφαλή της βίδας και εξασφαλίζει γρήγορη, καθαρή εφαρμογή με σπάτουλα.
Ομαλή τοποθέτηση της βίδας χάρη στην αιχμηρή μύτη και τα σπειρώματα
Γρήγορο βίδωμα χάρη στα αιχμηρά σπειρώματα
Σκληρυμένος, φωσφατωμένος χάλυβας
Υποδοχή Philips PH 2
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος (d) | 3,5 mm |
Μήκος (l) | 25 mm |
Μήκος σπειρώματος (lg) | 20 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dh) | 8,5 mm |
Εσωτερική οδήγηση | H2 |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Φωσφατωμένο |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Τύπος κεφαλής | Επάνω κεφαλή |
Σχεδίαση σπειρώματος | Πλήρες σπείρωμα |
Μορφή σπειρώματος | Διπλό αρχικό σπείρωμα |
Σχήμα άκρου | Άκρο |